ケーブルクリップ/クランプ :「機器内配線用」の検索結果
関連キーワード
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品クランプ×2個
材質スチール
寸法(mm)W537×D164×H161
梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品クランプ×2個
材質スチール
寸法(mm)W885×D164×H161
梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。