ケーブルクリップ/クランプ :「塩害」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
ナイロン(1)
ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。
片手でロック可能なため、作業性に優れます。
耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。
用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。
トラスコ品番362-9090
材質11ナイロン
幅(mm)22.4
全長(mm)55
色黒
最大取付パネル厚(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)6.0 - 7.5
1袋(100本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。