絞り込み
接続方式
  • Bluetooth
  • 2.5mmモノラルミニプラグ(1)
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(4)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(1)
  • USB(23)
  • USB Type-C(18)
  • その他(5)
ブランド
  • Polycom (ポリコム)(8)
  • Jabra(6)
  • サンワサプライ(4)
  • EMEET(4)
  • EPOS(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エレコム(1)
  • Anker(アンカー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
2.5mmモノラルミニプラグ(1)
3.5mm4極ミニプラグ(1)
3.5mmステレオミニプラグ(4)
3.5mmモノラルミニプラグ(1)
Bluetooth
USB(23)
USB Type-C(18)
その他(5)
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Jabra SPEAK510 MS JabraJabra SPEAK510 MSJabra(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
Jabra Speak2 75 MS JabraJabra Speak2 75 MSJabra
48,980税込53,878
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼Microsoft Teams Rooms、Microsoft Swift Pair認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)関連資料Jabra Speak2 75 データシート(0.87MB)BluetoothBluetooth5.2
Jabra Speak2 55 MS JabraJabra Speak2 55 MSJabra
25,980税込28,578
1個
当日出荷
収音範囲半径2.3m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 マイクロソフトTeams認証済み。
接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)BluetoothBluetooth5.1
会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー エレコム会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラーエレコム
10,980税込12,078
1個
当日出荷
有線・無線どちらでも接続可能で、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetooth(R)による無線接続の両方に対応。無線接続時はケーブルの取り回しを気にせず、自由な場所に設置できます。 有線またはBluetooth接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 ※Bluetooth接続は機器とのペアリングが必要です。 350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 ※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 USBバスパワー給電に加え、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。 最大約12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です。 ※Bluetooth接続の場合 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人●再生周波数帯域(A2DP):20Hz~20000Hz●最大登録可能台数:6台●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品USBケーブル(USB-A(オス) - USB Type-C(オス))ブラック質量(g)300出力Bluetooth Power Class1電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5最大出力(W)実用:4ケーブル長(m)1.5対応機種Bluetooth接続に対応、またはUSB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×75×120周波数特性140Hz~20000Hz通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3インターフェースパソコンとの接続:USB-AまたはBluetooth接続、ヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック保証期間1年間入力端子USB-A端子充電時間(時間)3スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm連続再生時間約15時間指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4通信距離(m)最大:約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデックSBC連続通話時間(時間)12マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
Jabra SPEAK510 UC JabraJabra SPEAK510 UCJabra
22,980税込25,278
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
EMEET OfficeCore M2 Max Black EMEETEMEET OfficeCore M2 Max BlackEMEET
29,980税込32,978
1個
当日出荷
M2Maxプロフェッショナルスピーカーフォン
仕様【スピーカーフォン_対応人数】最大15人までブラックインターフェースUSB・Bluetooth
EMEET OfficeCore M2 Black EMEETEMEET OfficeCore M2 BlackEMEET
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
欠品中
Bluetoothでも有線(USB)でも使える会議スピーカーフォンです。充電・接続用のケーブルがスピーカーフォン本体に搭載されているのでケーブルを持ち運ぶ必要がありません。※ケーブルは本体に巻き取って収納できます。USB Aコネクタへ変換するアダプタが付属しているのでType-CでもUSB Aでも接続が可能です。4つのマイク搭載で約5mの範囲での集音が可能です。
仕様AGC、AEC、ANC対応セット内容製品本体、取説、変換アダプタ(Type-CをAに変換)電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.1接続方式Bluetooth、USB感度-26dBFS対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz充電時間(時間)約2.5連続再生時間最大約8.5時間指向性全(無)指向性マイク4個搭載伝送方法GFSK通信距離(m)10連続待受時間最大120時間対応コーデックSBCマイクミュート○(本体)連続通話時間(時間)最大約8.5マルチポイント非対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォンI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。 マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。 USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。 ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約280対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応接続方式USB 2.0またはBluetooth範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)マイクロホン高感度マイク×6機能音声処理:エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能保証期間1年スピーカーフルレンジ×1取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定インターフェイスUSB2.0/Bluetooth対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex MeetingsBluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能内蔵マイク高感度マイク×6連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
Jabra SPEAK750+ MS JabraJabra SPEAK750+ MSJabra
43,980税込48,378
1個
当日出荷
BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
接続方式USBまたはBluetoothインターフェースBluetooth/USB指向性無指向性関連資料Jabra Speak 750 MS データシート(1.39MB)BluetoothBluetooth4.2 - BluetoothLow Energy (BTLE)
EMEET OfficeCore M3 EMEETEMEET OfficeCore M3EMEET
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
高性能マイク8個(集音範囲5m)と高出力の8Wスピーカー搭載で声をしっかり拾い、相手の声もしっかり聴くことができます。AGC/AEC/ANC/AIノイズリダクション/ハウリング抑制機能搭載でweb会議が快適に行えます。マイクミュート、スピーカーミュート機能搭載。電源、ペアリングボタンなどが独立しており、操作しやすい設計になっています。本製品を追加することで最大2台でワイヤレス連結を行うことができます。2台のスピーカーフォンから声を拾い、音を出すことができるので広い会議室での使用に最適です。NFC搭載でNFCでの接続にも対応しています。
仕様SCMS-T:非対応、AGC対応、AEC対応、ANC対応セット内容製品本体、取説、USBケーブル出力(W)スピーカー:8(5+3)適合規格Bluetooth 5.2※Bluetooth5.3になります。接続方式Bluetooth感度【マイク】-24dBFS対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどバッテリーリチウムポリマーバッテリー周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)120~20000(音楽)、200~20000(通話)充電時間(時間)約4連続再生時間最大約8時間指向性全(無)指向性マイク8個搭載伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-C通信距離(m)10対応コーデックSBCマイクミュート○(本体)連続通話時間(時間)最大約8マルチポイント非対応対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。付属品4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)285電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth5.0(Class2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×41連続使用時間(時間)連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120通信方式Bluetooth5.0(Class2)周波数範囲2.402~2.480GHz充電時間(時間)約2.5指向性無(全)指向性伝送方法GFSKプロファイルHSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)約10(理論値)対応コーデックSBCマイクミュート○(本体)
Jabra SPEAK750+ UC JabraJabra SPEAK750+ UCJabra(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
接続方式Bluetooth、USB2.0
EMEET OfficeCore Luna Plus Meeting Kit EMEETEMEET OfficeCore Luna Plus Meeting KitEMEET
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
【集音距離拡大:スピーカーフォン】スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
EPOS 小中会議室向けスピーカーフォン EPOSEPOS 小中会議室向けスピーカーフォンEPOS
45,980税込50,578
1台
当日出荷
即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。USB-Cドングル付き。Microsoft Teams認証モデル
インターフェースBluetoothセット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、BTD 800 USB-Cドングル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリングポーチ、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート寸法(mm)120×120×37質量(g)314マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)指向性マイク:360°周波数特性マイク:150~7500HzBluetoothバージョン5.0使用範囲(m)最大25充電時間3時間20分通話時間最大18時間ブラック/シルバー対応OSWindouws、Mac(R)保証期間2年テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
Sync 20-M(USB-Aケーブル付属、Microsoft Teams認証モデル) Polycom (ポリコム)Sync 20-M(USB-Aケーブル付属、Microsoft Teams認証モデル)Polycom (ポリコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
EPOS 小中会議室向けスピーカーフォン EPOSEPOS 小中会議室向けスピーカーフォンEPOS
39,980税込43,978
1台
当日出荷
即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。
インターフェースBluetoothセット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリーポーチ、安全ガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート寸法(mm)120×120×37質量(g)314マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)指向性マイク:360°周波数特性マイク:150~7500HzBluetoothバージョン5.0使用範囲(m)最大25充電時間3時間20分通話時間最大18時間ブラック/シルバー対応OSWindouws、Mac(R)保証期間2年テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
Sync 20+-M(USB-Cケーブル、BT600C付属、Microsoft Teams認証モデル) Polycom (ポリコム)Sync 20+-M(USB-Cケーブル、BT600C付属、Microsoft Teams認証モデル)Polycom (ポリコム)
27,980税込30,778
1個
53日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-CケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
付属品Bluetoothドングル BT600C(USB-Cタイプ)インターフェースUSB-Cケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
EPOS 小中会議室向けスピーカーフォン EPOSEPOS 小中会議室向けスピーカーフォンEPOS
45,980税込50,578
1台
当日出荷
即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。USB-Cドングル付き。
インターフェースBluetoothセット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、BTD 800 USB-Cドングル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリングポーチ、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート寸法(mm)120×120×37質量(g)314マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)指向性マイク:360°周波数特性マイク:150~7500HzBluetoothバージョン5.0使用範囲(m)最大25充電時間3時間20分通話時間最大18時間ブラック/シルバー対応OSWindouws、Mac(R)保証期間2年テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
Sync 40 Polycom (ポリコム)Sync 40Polycom (ポリコム)
40,980税込45,078
1個
13日以内出荷
Polyの新しいマイクスピーカーフォンSync ファミリーのミドルレンジモデル。自分のノートパソコンやスマートフォンを持ち込んで利用するフレキブルなワークスペースや、ハドルルームに最適。USBケーブル(USB typeA/type C両対応)とBluetoothでの接続が可能。
インターフェースUSBケーブル(USB typeA/type C両対応)、Bluetooth
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
送受信機を使うことで最大6つまで増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。服の襟などにクリップで留めて使用できます。イヤホンジャックにイヤホンを接続して音声を聞くこともできます。会議などで自分の席を離れても、自分の声を相手に伝えることができ、相手の声を聴くこともできます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント非対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー質量(g)5.0±1.0(バッテリー)バッテリー容量(mAh)260バッテリー電圧(V)3.7消費電力量(Wh)0.962充電時間(時間)3連続再生時間最大12時間連続通話時間(時間)最大12連続待受時間最大160時間再生周波数帯域(Hz)100~20000感度-38dB±3dB(マイク)指向性全(無)指向性ポートmicroUSB(充電)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど仕様SCMS-T:非対応
Studio P5 & Voyager 4220 UC セット Polycom (ポリコム)Studio P5 & Voyager 4220 UC セットPolycom (ポリコム)
37,980税込41,778
1個
33日以内出荷
PolyStudioP5カメラとワイヤレスヘッドセットVoyager4220UC(両耳タイプ、Bluetooth対応)、Voyager4220用チャージスタンドのセットモデル。
インターフェースBluetooth
Sync 20-M(USB-Cケーブル付属、Microsoft Teams認証モデル) Polycom (ポリコム)Sync 20-M(USB-Cケーブル付属、Microsoft Teams認証モデル)Polycom (ポリコム)
23,980税込26,378
1個
53日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の利用が通話なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-CケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
インターフェースUSB-Cケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
Sync 20(USB-Cケーブル付属モデル) Polycom (ポリコム)Sync 20(USB-Cケーブル付属モデル)Polycom (ポリコム)
23,980税込26,378
1個
53日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォン。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の利用が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-CケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
インターフェースUSB-Cケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
Sync 20+-M(USB-Aケーブル、BT600付属、Microsoft Teams認証モデル) Polycom (ポリコム)Sync 20+-M(USB-Aケーブル、BT600付属、Microsoft Teams認証モデル)Polycom (ポリコム)
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
付属品Bluetoothドングル BT600(USB-Aタイプ)インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
Sync 20(USB-Aケーブル付属モデル) Polycom (ポリコム)Sync 20(USB-Aケーブル付属モデル)Polycom (ポリコム)
23,980税込26,378
1個
53日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォン。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム