マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル

マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル - サンワサプライマイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル - サンワサプライマイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル - サンワサプライマイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル - サンワサプライマイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル - サンワサプライマイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル - サンワサプライマイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル - サンワサプライマイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル - サンワサプライ

先進的なDSP AIノイズキャンセリングで、環境音を効果的に抑えながらの音声入力が可能です。
空調音やタイピング音もリアルタイムで抑制し、会議や通話に集中できる環境を提供します。
高性能な単一指向性マイクを採用し、正面の声を集中してクリアに集音します。
環境ノイズや不要な音を最大40dB低減し、聞き取りやすい音声を実現します。
ノイズリダクションとエコーキャンセル機能を搭載し、快適なオンライン通話をサポートします。
音声録音
文字起こしにも最適な高性能USBマイクです。
ミュートボタン付きでマイク先端にはその状態が一目でわかるLED付きです。

その他
ヘッドホン端子付き
セット内容
マイク本体、取扱説明書、保証書
形状
スタンド
質量(g)
250
形式
コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-C(USB A変換アダプタ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×120×335
機能
マイク・ミュート
周波数特性
50Hz~20000Hz
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) / -62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
サンプリング
48kHz/24bit
動作電圧
USB DC5V
指向性
単一指向性(スーパーカーディオイド ※単一指向性の中でも一般的なものよりも収音する角度を狭めたもの)
検出範囲(m)
0.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75644181MM-MCTC02NC
¥12,000
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする