4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)マイクロフォン ミュート付
通話以外の音声をキャッチしないミュート機能付き。ノイズを低減する指向性マイクロフォン。電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度-46dB±3dB 対応機種3.5mm3極ステレオミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×263×107 インピーダンス2.2kΩ インターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性指向性あり 周波数帯域(Hz)100~10K
1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷

場所の取らないコンパクトタイプ。自由な角度のボールジョイント。パソコンのマイクジャックへつなぐだけの簡単接続
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) シルバー 質量(g)約51(ケーブル含む) 規格VCCI Class B ケーブル長(m)約1.8 感度-34dB±3dB 対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×165×58 インピーダンス2.2kΩ インターフェースUSB Type-A 周波数帯域(kHz)20~16 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

場所の取らないコンパクトタイプ。自由な角度のボールジョイント。パソコンのマイクジャックへつなぐだけの簡単接続
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) シルバー 質量(g)約51(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度-34dB±3dB 対応機種3.5mm3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×165×58 インピーダンス2.2kΩ インターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク) 周波数帯域(kHz)20~16 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)
1台
879 税込967
8日以内出荷

マイクの位置を気にせず使えるクリップ式マイクロフォン 。マイクに息がかかることで発生するウィンドウノイズを低減できる、ウィンドウスクリーンを付属 。無料通話ソフトSkype(スカイプ)に最適、インターネット通話が快適に! 。パソコンのマイクジャックへ繋ぐだけ!カンタン接続 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)18 感度-54dB±3dB 対応機種3.5mm 3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×28×25 インピーダンス2.2kΩ インターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)100~10000
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります