「接続方式」から絞り込む
マイクロホンサンワダイレクト当日出荷
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書形式コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)周波数特性100Hz~10000Hzインピーダンス2.2KΩ±30%入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)動作電圧USB DC5V指向性無(全)指向性
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります