マイクシステムサンワダイレクト予約販売
各種窓口で双方がスピーカーとマイクを使って会話ができるマイクシステムです。
レジ、カウンター、チケット売り場、駅、銀行、病院などの窓口に便利です。
親機と子機の間で適度なソーシャルディスタンスを保てます。
配線工事は不要で誰でも簡単に設置ができます。
親機(スピーカー付きスタンドマイク)と子機(小型スピーカー/マイク)が1セットになっています。
親機側で子機のスピーカー音量調整とマイクミュートも可能です。
使用状況がひとめでわかるLED付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約178×130×470、子機:約84×38×118質量(g)親機:約608※ACアダプタ、子機:約206※面ファスナー除く最大出力(W)親機:実用5、子機:実用5指向性親機:単一指向性、子機:無(全)指向性インピーダンス(Ω)5入力感度親機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、子機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)付属品親機用ACアダプタ×1、子機用両面テープ×2枚、ケーブルカバー×2本保証期間ご購入日より6ヶ月仕様集音範囲:約30cm
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります