スピーカーフォン/会議システム :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。アームスタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、アームスタンド、クランプ、ポップガード(ポップフィルター)、USBケーブル(約1.8m)、ケーブルタイ3本、取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS
コネクタ形状マイク側USB Type-C、接続機器側USB Type-C(USB A変換コネクタ付)
範囲集音:15~30cm(推奨範囲)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。
寸法(cm)アーム全長約70、マイクのみ約W5.3×D5.2×H12(ケーブル除く)
周波数特性50Hz~20,000KHz
インピーダンス2.2KΩ
製品質量(g)約92(マイクのみ)
指向性単一指向性
取扱説明書日本語取扱説明書あり
データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz)
対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性100Hz~10000Hz
インピーダンス2.2KΩ±30%
入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧USB DC5V
指向性無(全)指向性
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
USBタイプで、ヘッドホン端子付き。リアルタイムモニタ機能付き。
付属品クリップ、マイクスポンジ、ポーチ、取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約2.0
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性50Hz~18,000Hz
入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧USB DC5V
指向性無(全)指向性
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
持ち運びに便利な小型のBluetooth会議スピーカーフォン。
集音範囲が狭く自分の一人の声を拾いやすく、周りの声を拾いにくいので1人でのWEB会議に最適です。
Bluetooth/USB(有線)の2つの方法で接続ができるので、用途によって使い分けができます。
操作しやすい大き目のボタンです。
マイクミュートボタン付きでワンボタンでマイクミュートが可能です。
マイクミュート中はLEDが赤色に光るので、マイクミュートのON/OFF忘れを防止します。
デュアルマイク搭載で周りのノイズを低減しつつ、自分の声を相手に伝えます。
指向性無し(全)指向性
周波数特性100~8000Hz
感度-26dB±3dB
最大出力(W)約3(実用)
適合規格Bluetooth5.3(Class2)
伝送方法GFSK
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)約10
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
対応コーデックSBC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×82×27
質量(g)約113
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)約2.5
連続再生時間最大約6時間
連続通話時間(時間)最大約5
連続待受時間最大約16時間
付属品ポーチ、充電用USBケーブル(ケーブル長 約68cm)
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様集音範囲:最大約3m/360°
インターフェースBluetooth
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。