絞り込み
ブランド
  • アバーメディア
  • Jabra(46)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(42)
  • サンワサプライ(30)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(29)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • Polycom (ポリコム)(23)
  • ロジクール(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • audio-technica(16)
  • 長塚電話工業所(15)
  • エレコム(14)
  • Cisco(シスコ)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • CORSAIR(11)
  • Crestron(11)
  • エスコ(8)
  • NEATFRAME(8)
  • フォスター電機(7)
  • ATEN(7)
接続方式
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub アバーメディアスピーカーフォン Poket Speaker Phone Hubアバーメディア
27,980税込30,778
1台
13日以内出荷
職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。AIノイズリダクション環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できますワークスペースの清潔を保つデスクの上のケーブルをきれいに整理できます。効率が大幅に向上します。マイクは高感度無指向性最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。ワンタッチでミュートボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。
仕様●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3セット内容・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド寸法(mm)131×114×65質量(g)122保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)
マイク アバーメディアマイクアバーメディア
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
Live Streamer MIC 330は、あなたの声という最も重要なものにフォーカスするために、遠くの音には反応せず、正面の音だけに反応します。 中音域から中高音域をブーストします。豊かで小気味いい音声をあなたの配信にもたらします。 ダイナミックカートリッジと共に機能する様に慎重に作製された金属製の筐体は、より優れた音響性能を提供します。音声も見た目も美しく。
仕様ファンタム電源:必要ありませんセット内容Live Streamer MIC 330(AM330本体)、マイクケーブル(XLR-F - XLR-M)、変換ネジ(5/8インチ to 3/8インチ)、カラーリング(交換用)、クイックガイド形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)56×167本体質量(g)約627(マウントブラケット含む)感度-52dB±3dB AT 1KHz(1V/Pa)周波数特性50Hz~18kHz使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)コネクタXLR(XLR-M)指向性単一指向性(カーディオイド)

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム