絞り込み
接続方式
- その他(1)
ブランド
- アバーメディア
- Jabra(49)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(30)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- サンワサプライ(28)
- SHURE(22)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
- audio-technica(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- 長塚電話工業所(14)
- エレコム(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- CORSAIR(9)
- Polycom (ポリコム)(8)
- EPOS(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- Thronmax(6)
- NEATFRAME(6)
- BOSE(ボーズ)(5)
- アバー・インフォメーション(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「接続方式」から絞り込む
その他(1)

スピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub
アバーメディア¥27,980税込¥30,7781台13日以内出荷職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張。ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。AIノイズリダクション。環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できます。ワークスペースの清潔を保つ。デスクの上のケーブルをきれいに整理できます。効率が大幅に向上します。マイクは高感度無指向性。最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。ワンタッチでミュート。ボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。仕様●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3セット内容・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド寸法(mm)131×114×65質量(g)122保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)
マイク
アバーメディア¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷Live Streamer MIC 330は、あなたの声という最も重要なものにフォーカスするために、遠くの音には反応せず、正面の音だけに反応します。 中音域から中高音域をブーストします。豊かで小気味いい音声をあなたの配信にもたらします。 ダイナミックカートリッジと共に機能する様に慎重に作製された金属製の筐体は、より優れた音響性能を提供します。音声も見た目も美しく。仕様ファンタム電源:必要ありませんセット内容Live Streamer MIC 330(AM330本体)、マイクケーブル(XLR-F - XLR-M)、変換ネジ(5/8インチ to 3/8インチ)、カラーリング(交換用)、クイックガイド形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)56×167本体質量(g)約627(マウントブラケット含む)感度-52dB±3dB AT 1KHz(1V/Pa)周波数特性50Hz~18kHz使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)コネクタXLR(XLR-M)指向性単一指向性(カーディオイド)
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム