スピーカーフォン/会議システム :「USB 1.1」の検索結果
関連キーワード
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
アズワン品番65-9280-60
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。