6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【集音距離拡大:スピーカーフォン】。スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 。拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【LUNA改良モデル:スピーカーフォン】。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。最大10人 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可能
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 。本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」。ボリュームディスカウント有 要相談。送料込
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク 付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ 適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft 質量(g)290 タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35 接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター 人数会議:最大10人 対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調 周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB) 保証期間2年 USBケーブル(m)USB-C to A(1 バッテリー容量(mAh)2600 OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降 BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック 音声出力最大:85dB@0.5m 入力電力(W)最大:3 対応ソフトウェアEMEETLINK
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

【Zoom認証:スピーカーフォン 最大8人】。高品質通話を保証する「ZoomMTG」公式認証取得 。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。USBケーブルを接続するだけで瞬時にセット完了
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能。2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【M0モデル改良版:スピーカーフォン】。小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 。最大8人 。従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 。最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
1台
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります