2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリーミング/放送/ゲーム実況/Skype/テレビ会議に最適な高音質 USB単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン。 【プラグ&プレイ】USB 2.0クラス準拠によりドライバー不要でMac /PC接続可能。 【妥協なきパフォーマンス】スタジオグレードの16ビット解像度、 サンプルレートは32 kHz、44.1 kHz、48 kHzから選択可能。 ポップガード搭載、あらゆる録音ソフトで使用可能な10dBパッド、 不意のノイズを軽減するショックマウント装備。 【コンパクトかつ堅牢な作り】頑丈な金属製のデスクスタンドと コンパクトなサイズでご家庭およびロケでの録音に最適。
仕様等価ノイズレベル:< 12 dbA (A-weighted)、Padスイッチ:0dB / -10dB 質量(kg)0.4 タイプΦ14mmエレクトレット・コンデンサー・カプセル 対応OSWindows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 USB 2.0 Class 2 コンプライアント・ドライバ 接続方式USB 感度-34dB ± 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×188×139 周波数特性80Hz~15kHz 出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz) 指向性カーディオイド サンプルレート32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @16-bit PC接続USB-A 端子 USB 2.0
1個
7,398 税込8,138
17日以内出荷

Marantz ProfessionalUSB PODCASTマイク
Podcast、ライブストリーミング、ボイスチャット、DAWでの ボーカルレコーディング用USBコンデンサーマイク。 音量調節ノブ付き3.5mmヘッドホン出力端子搭載。 マイク入力音量ノブ、ミュートボタン。 オーディオインターフェース機能。 単一指向性。(カーディオイド) 低遅延レコーディング/モニタリングを可能にするUSB-C接続。 様々なシーンでの録音に耐える堅牢な設計。
仕様最大SPL:130dB (@ 1kHz =< 1 % THD)、ビット深度:16bit、【A/Dコンバーター】サンプリングレート: 8、11.025、16、22.05、32、44.1、48kHz、THD+N:0.01%、SNR:89dB、ダイナミックレンジ:89dB、【D/Aコンバーター】サンプリングレート:32、44.1、48kHz、THD+N:0.005%、SNR:96dB、ダイナミックレンジ:93dB 付属品マイク三脚スタンド、マイククリップ、USBケーブル同梱、音楽製作ソフトウェア MPC Beats付属 寸法(奥行D×長さL)(mm)46×168(マイク本体) 質量(g)約370(マイク本体) タイプ14mm・コンデンサー 対応OSWindows/MacOS/Androidデバイス/iOSデバイス対応 接続方式USB Type-C 感度-32dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 周波数特性30Hz~18kHz 指向性カーディオイド
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります