2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThronmaxThronmax Zoom Plus
エコ商品
Thronmaxマイクロフォンに最適なコンパクト型マイクアームスタンド Thronmaxマイクに最適なコンパクト型マイクアームスタンド 柔軟な角度調整と360°回転するブーム。デュアルサスペンションスプリングにより、マイクロフォンを揺れ、突然の落下、ノイズから保護します。 ケーブルを隠すクリップオンホルダー方式・着脱式ヘッドフォンフック付属 ケーブルは配線されていませんので、USBマイクロフォンの他にもXLR マイクロフォンでも使用可能 Thronmaxマイクと相性抜群 Thronmaxのマイクで採用されている5/8インチネジ径採用。5/8インチの多くの他社製マイクロフォンでも使用が可能です。
付属品マイクアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプター、着脱式ヘッドフォンフック、3/8インチ、5/8インチ、1/4インチ用ネジ、ユーザーガイド (英文) 質量(kg)(製品)1.4 タイプ(ムーブ)アルミ押出材 耐荷重(kg)0.8/1.75lbs ねじ規格5/8インチ 天板厚さ(mm)(取付可能)10~60 マウントCクランプ、インサート型マウント RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)水平方向 360 リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ThronmaxThronmax Pulse RGB M8Pro
エコ商品
24モードの多彩なRGBライティングを搭載した単一指向性ストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 192kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! アクティブノイズキャンセリング機能搭載(ON/OFF) ノイズの多い環境で録音する際にマイク背面周りのノイズを低減化するアクティブノイズキャンセリング機能。ON/OFF切換え可能。 24モードのRGBライティングを搭載 お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 自在なマイク位置調整 付属の三脚・アダプターでマイクの位置を調整できます。 別売のマイクアームへの取付も可能。
仕様(最大SPL)112db(THD :0.5%1kHz) 付属品Thronmax Pulse RGBマイクロフォン3脚スタンド360°スタンドアダプタースタンド延長アダプターユーザーガイド2mタイプC編組ケーブル保証書 消費電力5V 150mA (USB) 感度4.7mV/Pa (1kHz) 周波数特性20Hz~20kHz カプセル長(mm)(コンデンサー)16、(コンデンサーの各カプセル1個ずつ)6 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート192kHz 1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります