スピーカーフォン/会議システム :「ライト Web会議」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン
USBマイクロフォンのためのブームスタンド
タッチ操作で色を変えられるLED搭載
ほとんどのUSBマイクロフォンに対応
先進的な内部スプリング設計
滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ
多くの標準的なショックマウントとの互換性
タッチコントロールによるLEDライト搭載
On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。
内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。
すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。
簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。
ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。
すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。
2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。
USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。
仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済)
付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)
材質アルミニウム
質量(g)1480
タイプブーム:アルミニウム押出材
耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む)
ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター
回転方向水平方向 最大360°
マウントCクランプ
リーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
24モードの多彩なRGBライティング搭載
4つの指向特性を持つクールデザインストリーミングマイク
スタジオグレードの高音質レコーディング
96kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現!
最大 10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー
VERTIGAINテクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で産卵することはありません。
4つの専用録音パターンを搭載
4つの指向特性の設定により、究極の柔軟性を提供します。マイク本体のタッチパネルを操作し、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つの録音モードを切替可能。ボーカル、楽器、ポッドキャスト、インタビュー、電話会議、ストリーミングなど、様々なシーンに合わせた最適なレコーディングが可能です。
USB接続(プラグアンドプレイ)
ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。
ダイナミックなエフェクトが楽しめるRGBライティング
お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。また、マイク本体のLEDインジケーターが音声入力に合わせて反応します。
付属品Thronmax MDrill Ghost Microphone 96Khzマイクロフォンスタンドユーザーガイド / 保証書USB A-C編組ケーブル(2m)USB C-Cケーブル(1.5m)Thronmaxステッカートラベルケースブームアームアダプター
質量(g)(製品)695
出力(ヘッドフォン)ゼロレイテンシ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)
消費電力5V 250mA(USB)
接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)
対応Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5
機能録音モード切替 / マイクゲイン / クイックタップミュート / ボリュームコントロール / LEDインジケーター/RGBライト(24モード) / ヘッドフォンアンプ搭載
周波数特性20Hz-20kHz
カプセル長(mm)(スタジオ品質コンデンサーカプセル)3×16
指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート96kHz
1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。