スピーカーフォン/会議システム :「USB Micro-B」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン USBマイクロフォンのためのブームスタンド タッチ操作で色を変えられるLED搭載 ほとんどのUSBマイクロフォンに対応 先進的な内部スプリング設計 滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ 多くの標準的なショックマウントとの互換性 タッチコントロールによるLEDライト搭載 On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。
仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済) 付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます) 材質アルミニウム 質量(g)1480 タイプブーム:アルミニウム押出材 耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む) ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター 回転方向水平方向 最大360° マウントCクランプ リーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります