絞り込み
接続方式
  • USB Type-C(1)
ブランド
  • MAXHUB
  • Jabra(46)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
  • サンワサプライ(27)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • audio-technica(16)
  • 長塚電話工業所(15)
  • エレコム(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • Polycom (ポリコム)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • CORSAIR(10)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • EPOS(7)
  • NEATFRAME(7)
  • SONY(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • Thronmax(6)
  • アバー・インフォメーション(5)
  • EMEET(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
USB Type-C(1)
ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUBワイヤレスマイクスピーカーMAXHUB
36,980税込40,678
1台
当日出荷
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3接続方式USB Type-C範囲集音:6m周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400指向性360°全指向性RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム