絞り込み
接続方式
  • Bluetooth(1)
  • USB Type-C(1)
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • Jabra(46)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
  • サンワサプライ(27)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • audio-technica(16)
  • 長塚電話工業所(15)
  • エレコム(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • Polycom (ポリコム)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • CORSAIR(10)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • EPOS(7)
  • NEATFRAME(7)
  • SONY(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • Thronmax(6)
  • アバー・インフォメーション(5)
  • EMEET(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
Bluetooth(1)
USB Type-C(1)
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム