1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル一眼レフカメラなどのマイク入力に接続できるプラグインパワー方式のスーパーカーディオイドマイクとLEDビデオライトのセット。マイクのデザインにはTHRONMAXの特徴であるVERTIGAIN(R)テクノロジーを採用。ピックアップエリアをマイクの真正面に焦点を合わせて設計したことで周囲の音を低減させ、被写体をバックグラウンドノイズから分離します。複雑なスイッチや設定は無く、カメラの外部マイク入力から電源供給されるため動作にバッテリーは必要ありません。撮影照明になる調光可能なLEDビデオライトが付属しているのでVlog撮影の即戦力として活用できます。 【主な特長】 ビデオライトキット USBで充電できるバッテリー駆動のライトコントロール付きLEDライトを同梱。調光レベルをデジタルで表示し、点灯中は電池残量を表示します。 三脚スタンド 角度調節可能なアダプターが付属する三脚スタンド。たたむとグリップにもなります。 持ち運びに便利なトラベルケース スマートフォンホルダー、ケーブル、アダプターなどすべての付属品を収納できるトラベルケースを同梱。
寸法(mm)スーパーカーディオイドマイク・カプセル:6/コンデンサー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マイクロフォン本体)35×25×98、(ビデオライトキット)75×58×20 指向性スーパーカーディオイド セット内容マイクロフォン本体、ビデオライトキット(USB充電用ケーブル付き)、三脚スタンド、マウントアダプター 2種類、スマートフォンホルダー、ウィンドシールド(スポンジ)、Androidケーブル(1) 3.5mm TRS-3.5mm TRRS(CITA仕様)、Android Type-Cケーブル(2) 3.5mm TRS-Type-C、CAMERAケーブル(3) 3.5mm TRS-3.5mm TRS、トラベルケース、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》 周波数特性80Hz-16kHz 音圧感度(dB)-36 re 1V/Pa (17.8mV @96dB SPL) 電源プラグインパワー方式 出力3.5mmミニジャック 質量(g)(マイクロフォン本体)66、(ビデオライトキット)73 色温度(K)5000~6000 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000 連続使用時間(分)65±10%(100%時)(※ご使用条件によって変動する場合があります) 入力USB Type-C 動作温度範囲(℃)-5~40 仕様最大SPL :116dBSPL、CRI:>95、LED数:48
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります