スピーカーフォン/会議システム :「usb type-c」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロの音質。シグネチャーサウンド。
優れた配信にこだわるユーザー向けに設計されたダイナミック USB マイク、Razer Seiren V2 Pro でプロレベルのサウンドを実現し、配信クオリティを向上。上級者やプロを目指すユーザーも、このハイエンド機能セットによる最高にクリアな音声と品質にご満足いただけることでしょう。
豊かに響く音声。
ダイナミックマイク。
Razer Seiren V2 Pro の素晴らしい低音により、声にプロのラジオ DJ のような深みとあたたかみが加わるため、豊かで安定したトーンの声で聴衆を魅了できます。また、従来のカーディオイドマイクに比べてノイズの抑制効果に優れ、音声の透明感を損ないません。また、従来のカーディオイドマイクよりも優れた遮音性を備えているため、マイクの先端部分にあるスイートスポットに向けて話すことにより、声を明瞭にとらえます。
ノイズをシャットアウト。
ハイパスフィルター。
Razer Synapse で有効にできるダイナミックマイクのハイパスフィルターが、PC のバックグラウンドのハム音のような不快な低周波をカットできるため、防音スタジオにいるかのように自分の声を捉えることができます。
非常に安定した品質。
アナログゲインリミッター。
he Razer Seiren V2 Pro は、クリッピングやピーキングを防ぐためにマイクゲインを自動的に調整します。ストリーミング中に大声を上げても、声の歪みを心配する必要がありません。
仕様ビットレート:24、極性パターン:カーディオイドマイク、最大 SPL:120dB
電源(V)5
接続方式Type-A - Type-C USB ケーブル
感度-34dB(1V/Paat1kHz)
周波数特性20Hzー20kHz
カプセル径(Φmm)30 ダイナミックマイク
電流(mA)350
S/N比105dB(A特性周波数重み付け)
サンプリング方式レート:96kHz
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
14 mm コンデンサーマイク。スーパーカーディオイド集音パターン。タップトゥミュートセンサーと LED インジケーター
仕様●カプセル:14mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 350 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド
色白
感度-36 dB (1 V/Pa (1 kHz))
接続Type A to C USB ケーブル
周波数特性20 Hz - 20 kHz
音圧レベル(dB)最大110(SPL)
関連資料(0.55MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
配信やゲームに反応するライティング。マルチファンクション タップトゥミュートセンサー。スーパーカーディオイドコンデンサーマイク
仕様●THD:該当なし●カプセル:16mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 500 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド●電力出力:該当なし
感度-34 dB (1 V/Pa (1 kHz))
接続Type A to C USB ケーブル
周波数特性20 Hz - 20 kHz
インピーダンス該当なし
S/N比96 dB (A 特性 周波数重み付け)
音圧レベル(dB)最大110(SPL)
関連資料(0.53MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
14 mm コンデンサーマイク。スーパーカーディオイド集音パターン。タップトゥミュートセンサーと LED インジケーター
仕様●カプセル:14mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 350 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド
色ブラック
感度-36 dB (1 V/Pa (1 kHz))
接続Type A to C USB ケーブル
周波数特性20 Hz - 20 kHz
音圧レベル(dB)最大110(SPL)
関連資料(0.55MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。