絞り込み
ブランド
  • エルモ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
  • Jabra(45)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(30)
  • サンワサプライ(27)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • Polycom (ポリコム)(23)
  • ロジクール(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • audio-technica(16)
  • 長塚電話工業所(15)
  • エレコム(14)
  • Cisco(シスコ)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • CORSAIR(9)
  • NEATFRAME(8)
  • SONY(7)
  • ATEN(7)
  • EPOS(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチャー エルモスイッチャーエルモ
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
専用アプリ不要で各種デバイスと接続可能 (iPad/iPhone/mac/Androidデバイス/Windowsデバイス/MA-1/MO-2/L-12W/Chromebook)無線&有線接続可能ディスカッションを活性化させる書き込み機能搭載SDカード/USBメモリ/内蔵メモリに録画可能
適合認証方式(無線LAN):オープンシステム認証、WPA-PSK、WPA2-PSK、802.1x-EAP質量(g)470外形寸法(mm)幅:214 奥行:114 高さ:37消費電力(W)24電源DC12V /2A ( ACアダプタAC100V - 240V 50/60Hz)使用温度(℃)0~40対応オペレーティングシステム:Andorid 9.0メモリーUSB :静止画/動画保存可能(音声含む)適合端子入出力端子:USBホスト端子(TypeA)×4 (USB 2.0X3 + USB 3.0 X1) バスパワー有り (4ポート合計で1.5A)、対応デバイスクラス:HID、Mass storage、UVC、UAC、HUB USBタイプのマイクスピーカーを接続可能。音声入力HDMI、Type-C入力、USBマイク、ネットワーク使用湿度(%RH)30~85(結露なきこと)音声出力HDMI出力、USBスピーカー、ネットワーク映像出力出力端子:HDMI出力端子(TypeA)×1、ネットワーク出力:映像ストリーミング、画面分割映像:無線、有線映像を最大4画面同時表示可能、ストレージ保存:内蔵 ストレージ、SDカード、USB メモリに保存可能映像入力【有線】入力端子:HDMI(Type-A)×1、USB(Type-C)×1、HDMI入力対応機器:HDMI出力端子を搭載している映像機器・パソコン、HDMI音声:有、HDCP対応:無、USB(Type-C)入力対応機器:DisplayPort Alternate Mode映像出力に対応しているパソコン (Mac、ChromeBook)、USB音声:有、HDCP対応:無、【無線】対応ミラーリング プロトコル:AirPlay、Miracast(タッチバック有り)、Chromecast、ミラーリング対応OS:Mac OS(OS X 10.11以降)、iOS(iOS10以降)、iPad OS、Android OS(5.0以降)、Windows OS(8.1以降)、Chrome OS、入力対応解像度:最大解像度1920×1080p、音声:有、HDCP対応:無内蔵マイク有(MEMSマイク×1)ストレージ(内蔵)有、16GB(OS、アプリ含む)有線LAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/nSDカードSDスロット×1、SDおよびSDHCメモリカード(Class10以上)

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム