2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンライン学習に最適! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのマイク付きイヤホン3.5Φタイプ。 音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
質量(g)13(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部:約12.7×20.8×12.7(ケーブル含まず)、リモコン部:7.7×41.9×6.2 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 音圧レベル(dB)出力:85 スピーカーヘッドフォン:ダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:9 装着方式ステレオ耳栓タイプ 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:5 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。 イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー 質量(g)約16 寸法(直径Φ×高さH)(mm)外形寸法:約21×24(ケーブル、クリップ含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200 入力感度マイク:-42±2dB 保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認) 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)マイク:20~20000 マイクミュート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります