スピーカーフォン/会議システム :「回転」の検索結果
関連キーワード
わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
色ブラック
質量(g)39(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.2
方式【ヘッドホン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-58dB ±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
音圧【出力】85dB
保証期間6カ月間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)100~10000、【ヘッドフォン】20~20000
ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】30
装着方式オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート無
音量調節【ヘッドフォン】無
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法で、さらに成長に合わせて調整できる可動式耳あてとアジャスター機能によってストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様で子どもの耳を守ります。
学校や家、塾でのオンライン学習に便利な子ども専用ヘッドセットです。
回転式のマイクを搭載し、使用時は口元に調整し集音性向上、未使用時は収納することが可能です。
小学生1790名分の頭部サイズデータを利用した子どもの体格に合わせた専用寸法となります。
体が大きくなっても使えるサイズ調整できるアジャスター機能を採用しています。
耳に負担がかかりにくい可動式耳あてを採用し、耳あてを上下左右に動かすことで耳へのストレスを軽減します。
音声チャットでの使用に最適な両耳タイプのヘッドセットです。
子どもの耳に配慮した出力音圧レベル85dB@1mW/1kHzの低音量仕様です。音が大きくなりすぎない安心設計です。
タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグを搭載しています。
大口径40mmドライバを採用した高音質モデルです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
絡まりにくいファブリックコードを採用しています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長は子どもに合わせた短めの1.2mです。
質量(g)135(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×43×122(ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
装着方式オーバーヘッドタイプ
マイクミュート無
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
ZVC S98 C5(SmartVision 80 PTZカメラ、MCoreKit-C5U、AVHub、MVCシリーズ用BYODエクステンダー、RCH40 E2 ルームケーブルハブセットパッケージ)
Yealink
税込¥2,527,800
¥2,298,000
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。