絞り込み
ブランド
  • MCO
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
  • Jabra(46)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(28)
  • サンワサプライ(27)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • Polycom (ポリコム)(23)
  • ロジクール(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • audio-technica(16)
  • 長塚電話工業所(15)
  • エレコム(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • CORSAIR(10)
  • NEATFRAME(8)
  • SONY(7)
  • ATEN(7)
  • EPOS(7)
  • Cisco(シスコ)(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
接続方式
  • USB(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBデジタルマイクロホン ロングタイプ MCOUSBデジタルマイクロホン ロングタイプMCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 アームの長さは16cmのロングタイプ。会議など複数人での使用時に、発言者の方向にマイクを調整するといった用途にも最適です。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。 ロングタイプのため、口元に近づけて声をしっかり拾いたい場合にも便利です。
質量(g)80(ケーブル含まず)形式コンデンサータイプケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×215(ケーブル除く)周波数特性50~20000Hzインピーダンス2.1KΩ入力感度-50dB±2dBアーム長さ(cm)16指向性全指向性プラグ形状USB Aコネクタ オス動作電圧(V)DC5
USBマイクロフォン 平型無指向性タイプ MCOUSBマイクロフォン 平型無指向性タイプMCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
円形のマイク部は無指向性のため幅広く集音が可能。1~4人程度の小規模なオンライン会議に最適です。離れた部署との会議の際や、テレワーク中のメンバーとのオンラインチャットなどで便利にご使用いただけます。また、スカイプなどの各オンライン通話に対応しています。 一般的なアナログのマイク端子接続では、パソコン内部のノイズを拾ってしまい、雑音が入り込んでしまうことがあります。本製品はノイズを拾いづらいUSBデジタル接続を採用しているため、クリアで安定した音声をお楽しみいただけます。 ドライバーやソフトウェアのインストール作業は不要。USB端子を挿し込むだけで自動で認識し、すぐにお使いいただけます。 本体裏面には滑り止め用のパーツを設置しています。大事な会議中に誤ってマイクを転倒させたり、落下するのを防ぎます。
プラグ形状USB A端子 オス(USB2.0準拠)ブラック質量(g)約120形式コンデンサータイプケーブル長(m)約2対応OSWindows10/8.1/7、MacOS 10.10以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×17(ケーブル除く)周波数特性100~16000Hz入力感度-40±3dB指向性無指向性インピーダンス(Ω)680動作電圧(V)DC5
台座付きPCマイク USBタイプ ゴールド MCO台座付きPCマイク USBタイプ ゴールドMCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
専用スタンド付きで置いて使うことも手に持って使うこともできるPC用マイクです。重量感のある専用スタンドで安定して使えます。SkypeやZoomなどのオンライン通話にも使用できます。 息(ブレス)の混入を軽減する専用ウインドスクリーン付属。 台座には上下の角度調整機能付き。話しやすい角度でオンライン通話をお楽しみいただけます。 スイッチ付きで使わないときはオフにすることができます。 PCのUSBポートに接続するだけですぐにお使いいただけます。
用途USBタイプの専用スタンド付きPC用マイク材質本体:アルミ、ケーブル:PVC、台座:ABS寸法(mm)マイク本体:110×35、台座:73×120質量(g)マイク本体:約95、台座込:約280ケーブル長(m)約2対応OSWindows11、10、8.1(64bit/32bit)※Windows7以前のバージョンは動作保証対象外です。Mac OS 10.11以降 (2021年7月現在)対応機種USBポートを持つWindows PC、Macなど周波数特性100~16000Hzインピーダンス2.2kΩ入力感度-42±3dB保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなど購入証明が必要です。指向性全指向性プラグ形状USB Aタイプ動作電圧(V)DC5
USBピンマイク MCOUSBピンマイクMCO
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ライブ配信やオンライン授業に最適 しっかり声を拾う高感度ピンマイク
付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)1.9本体質量(g)37適合機器Windows11、10/Mac OS 10.12以降インピーダンス1KΩ±30%サンプリング48kHz, 16bitインターフェイスUSB A指向性無(全)指向性周波数帯域(Hz)50~16000音圧感度(dB)-30±3

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム