4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド用アクセサリートレイ
ステージやスタジオで活躍する、マイクスタンドに手軽に追加できる頼れる相棒。必要なアクセサリーを手の届くところにまとめて、あなたのパフォーマンスを次のレベルへ引き上げます。演奏中のピックの持ち替えやドリンクの置き場所に困ることはもうありません。プロフェッショナルな環境から自宅での練習まで、あらゆるシーンであなたのニーズに応えます。・パフォーマンスを妨げないスマートな設計で、鍵、スマートフォン、ドリンク、ピック、カポ、スライドなど、様々な小物をすっきりと収納できます。・マイクスタンドや譜面台、ドラムハードウェアなど、直径35mmまでのポールに簡単に取り付け可能。シンプルな調整クランプで誰でもスムーズに設置できます。・トレイの側面にはギターピックをクリップできるホルダーがあり、素早いピック交換をサポート。演奏中にピックを探すストレスから解放されます。・深さ77mmのドリンクホルダーを搭載し、ペットボトルや缶などを安定して置くことができ、演奏中の転倒リスクを軽減します。・軽量でありながら丈夫な設計で、持ち運びも容易。最大約4.5kg(10ポンド)の重量に対応し、安心して使用できます。・トレイの縁には高さがあり、置いたものが滑り落ちるのを防ぎます。・寸法:約355mm x 228mm(14インチ x 9インチ)。・耐荷重:約4.5kg(10ポンド)。・対応ポール径:最大35mm(1.38インチ)。・材質:スチール製、黒色粉体塗装仕上げ。・JANコード:0716408546582。・モデル名:GFW-MICACCTRAYXL
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド用アクセサリートレイ
演奏中やレコーディング、配信時に必要なピック、カポ、ドリンク、スマートフォンなどの小物をスマートに整理し、手の届く範囲にキープできる便利なマイクスタンド用アクセサリートレイです。ドリンクホルダーやピックホルダーも備え、パフォーマンスの向上をサポートします。・マイクスタンドやシンバルスタンドなど、最大35mm径までのパイプに取り付け可能なアクセサリートレイです。・軽量かつ耐久性のある素材で作られており、ステージやスタジオでのハードな使用にも耐えられます。・トレイ表面は約307mm x 180mmと十分なスペースがあり、チューナー、カポタスト、スライドバー、スマートフォン、タブレット(小型のもの)などを置くのに便利です。・専用のドリンクホルダー(深さ約77mm)が付いており、ペットボトルや缶、カップなどを安定して置くことができます。演奏中に誤って倒してしまう心配を軽減します。・トレイの側面にはギターピックを最大5枚程度ホールドできるピックタブが付属しており、演奏中でも素早くピック交換が可能です。・調整可能なクランプにより、工具を使わずに簡単にスタンドへ取り付け・取り外しができます。・ライブ、リハーサル、レコーディング、ポッドキャスト収録、ライブ配信など、様々なシチュエーションで手元を整理し、作業効率を高めます。・ミュージシャンだけでなく、講師やプレゼンターなど、マイクスタンドを使用するあらゆる方におすすめです。・製品名:GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ。・材質:高耐久性プラスチック等。・用途:マイクスタンド等に取り付ける小物置きトレイ。・対応スタンド径:最大35mm (1.38インチ) まで。・トレイ寸法 (長さ x 幅):約307mm x 180mm (12インチ x 7インチ)。・ドリンクホルダー深さ:約77mm (3インチ)。・ピックホルダー:あり (最大5枚程度)。・取り付け方法:調節式クランプ。・耐荷重:メーカーの定める範囲内 (一般的な小物を想定)。・重量:約1.36kg (3ポンド) 。・カラー:ブラック。・UPCコード:0716408538167
1台
2,898 税込3,188
9日以内出荷

パフォーマンスやスタジオ作業の効率を格段に向上させる、マイクスタンド用大型クランプオンユーティリティシェルフです。11インチ x 15インチの広々としたスペースは、中型ノートPCやタブレット、アクセサリーなどを安定して置くのに最適。周囲の立ち上がりエッジが落下を防ぎ、整理された快適な環境を提供します。・大型マイクスタンドクランプオンユーティリティシェルフ。・11インチ x 15インチ(約27.9 x 38.1 cm)の広々とした表面積。・中型ノートPCやタブレット、各種アクセサリーの設置に最適。・アイテムの滑り落ちを防ぐ縁の立ち上がり。・最大40mm径のチューブに対応する調整可能なクランプ。・ブラックパウダーコーティング仕上げ。・耐久性の高いスチール構造。・耐荷重:10ポンド(約4.5 kg)。・本体重量:3.6ポンド(約1.6 kg)。・外寸(幅):11インチ(約27.9 cm)。・外寸(奥行):15インチ(約38.1 cm)。・外寸(高さ):1.3インチ(約3.3 cm)
1台
4,198 税込4,618
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイク用ショックマウント
レコーディングスタジオや放送局のプロフェッショナルな環境で、マイクの振動ノイズを徹底的に排除。Gator Frameworksのショックマウントは、マイクを浮かせた状態で保持し、スタンドや床からの不要な振動がマイクに伝わるのを防ぎます。あなたのボーカルや楽器の音を、よりクリアで純粋なサウンドで捉えるための必需品です。・振動ノイズの徹底排除: スタンドや床から伝わる不要な振動を吸収し、マイクへの伝達を最小限に抑えます。これにより、ポッピングノイズやフットノイズなどの不要な音を排除し、クリアな音源を収録できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる頑丈な設計です。・高音質を追求: レコーディングや放送において、最高の音質を引き出すための重要なアクセサリーです。特にデリケートなコンデンサーマイクの性能を最大限に引き出します。・簡単な取り付け: 標準的な5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備え、ほとんどのマイクスタンドやブームアームに直接取り付け可能です。・幅広い用途: ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキング、ポッドキャスト、ライブ配信、放送など、クリアなオーディオが求められるあらゆる場面で活躍します。・製品タイプ: マイク用ショックマウント。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408554884。・モデル名: GFW-MIC-SM4248
1台
3,698 税込4,068
9日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります