すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: スピーカーフォン/会議システムブランド: Frameworks(フレームワークス)すべて解除
マイク用グースネック Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
フレキシブルに角度調整できるグースネックマイク。マイクスタンドやデスククランプに簡単に取り付けられ、ポッドキャスト、ライブ配信、会議など、あらゆる場面であなたの声をクリアに届けます。頑丈な作りとシンプルなデザインで、どんな環境にもフィットします。・自由自在な角度調整: 頑丈なスチール製グースネックにより、マイクの最適な角度と位置を簡単に調整できます。一度決めた角度はしっかりと保持され、安定したパフォーマンスをサポートします。・多用途な接続: 5/8インチ-27のオスネジとメスネジを両端に備えているため、マイクスタンドやマイクホルダー、マイククリップなど、様々なオーディオ機器に直接接続できます。・優れた耐久性: オールスチール製の構造は、日常的な使用に耐える堅牢性を備えています。ライブやスタジオでの使用はもちろん、持ち運びにも適しています。・振動を軽減: 安定したマイク設置は、不要な振動やノイズの軽減にも貢献し、よりクリアな音声収録を可能にします。・幅広いアプリケーション: ボーカルや楽器のマイキング、ドラムのオーバーヘッド、アコースティック楽器の収録、会議での使用など、多岐にわたる用途で活躍します。・製品タイプ: マイク用グースネック・長さ: 約33cm(13インチ)・材質: スチール・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)・JANコード: 0716408542270・モデル名: GFW-MIC-GN13
マイク用クイックリリースアダプター Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
マイクの取り付けと取り外しを瞬時に。Gator Frameworksのクイックリリースシステム用トップスは、あなたのマイクセッティングを劇的に効率化します。マイクやブームアームに予め取り付けておけば、必要に応じて素早く交換が可能。ライブステージでのマイク変更、スタジオでのテスト、あらゆる場面で時間を節約し、スムーズなワークフローを実現します。・素早い着脱: マイクやブームアームをワンタッチで素早く着脱できるクイックリリース機能。ネジを回す手間を省き、効率的なマイク交換を実現します。・確実なロック: 強固なボールロックピンとプルリング機構により、マイクを確実に固定。不意な脱落やグラつきを防ぎ、安心して使用できます。・堅牢なスチール製: 高耐久性のスチール素材を採用し、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる頑丈な設計です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のメスネジを備え、ほとんどのマイクスタンドやブームアームの先端に取り付け可能です。・効率的なワークフロー: ライブパフォーマンス、レコーディング、放送、ポッドキャストなど、あらゆるシーンでスムーズなマイクのセッティングと交換をサポートし、貴重な時間を節約します。・製品タイプ: マイク用クイックリリースアダプター(トップ部分)・材質: スチール・接続ネジ: 5/8インチ-27(メス)・JANコード: 0716408540009・モデル名: GFW-MIC-QRTOP
マイク用ショックマウント Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
レコーディングスタジオや放送局のプロフェッショナルな環境で、マイクの振動ノイズを徹底的に排除。Gator Frameworksのショックマウントは、マイクを浮かせた状態で保持し、スタンドや床からの不要な振動がマイクに伝わるのを防ぎます。あなたのボーカルや楽器の音を、よりクリアで純粋なサウンドで捉えるための必需品です。・振動ノイズの徹底排除: スタンドや床から伝わる不要な振動を吸収し、マイクへの伝達を最小限に抑えます。これにより、ポッピングノイズやフットノイズなどの不要な音を排除し、クリアな音源を収録できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる頑丈な設計です。・高音質を追求: レコーディングや放送において、最高の音質を引き出すための重要なアクセサリーです。特にデリケートなコンデンサーマイクの性能を最大限に引き出します。・簡単な取り付け: 標準的な5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備え、ほとんどのマイクスタンドやブームアームに直接取り付け可能です。・幅広い用途: ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキング、ポッドキャスト、ライブ配信、放送など、クリアなオーディオが求められるあらゆる場面で活躍します。・製品タイプ: マイク用ショックマウント・材質: スチール・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)・JANコード: 0716408554884・モデル名: GFW-MIC-SM4248
マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド・材質: ヘビーデューティスチール・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)・JANコード: 0716408533070・モデル名: GFW-MIC-2621
マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
どんなステージやスタジオでも、あなたのマイクを完璧に支える。Gator Frameworksのデラックス三脚マイクスタンドは、片手で素早く高さ調整ができ、頑丈ながらもスマートに折りたためる設計。ケーブルもすっきりまとめられ、プロフェッショナルなパフォーマンスを強力にサポートします。・安定した三脚ベース: 折りたたみ式の三脚ベースは、優れた安定性でマイクをしっかりと支え、様々な環境に対応します。・片手で簡単調整: ワンハンドクラッチ機構により、片手でスムーズかつ迅速に高さ調整が可能。ライブ中の急な変更にも対応できます。・ケーブル管理機能: 内蔵のケーブル管理機能により、マイクケーブルをすっきりと整理し、絡まりや足元の混乱を防ぎます。・高耐久スチール製: 頑丈なスチール構造を採用し、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を誇ります。・安全設計: 脚部には視認性の高い赤い安全トリムが施されており、暗いステージでの視認性を高め、つまずきのリスクを軽減します。・製品タイプ: デラックス三脚マイクスタンド(ストレートタイプ)・材質: ヘビーデューティスチール・高さ調整範囲: 約94cm~170cm(37インチ~67インチ)・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚・モデル名: GFW-MIC-2100・JANコード: 0716408532783
マイクスタンド用ユーティリティシェルフ Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
マイクスタンドにクランプで簡単装着できる、9インチ x 9インチの便利なユーティリティシェルフです。演奏中やリハーサル中に必要なカポ、ハーモニカ、携帯電話などの小物を手の届く範囲に保持し、パフォーマンススペースをすっきりと整理します。耐久性のあるスチール製で、周辺の立ち上がりエッジがアイテムの落下を防ぎます。・小型マイクスタンドクランプオンユーティリティシェルフ・9インチ x 9インチ(約22.8 x 22.8 cm)の表面積・アイテムの滑り落ちを防ぐ縁の立ち上がり・カポ、ハーモニカ、携帯電話などの小物の保持に最適・最大40mm径のチューブに対応・ブラックパウダーコーティング仕上げ・頑丈なスチール製・耐荷重:10ポンド(約4.5 kg)・本体重量:2.2ポンド(約1.0 kg)・外寸(幅):9インチ(約22.8 cm)・外寸(高さ):1.3インチ(約3.3 cm)
マイク用グースネック Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
フレキシブルなグースネックで、マイクの設置場所を選ばない。このグースネックマイクは、あなたの声や楽器の音を最適な位置から捉え、クリアなサウンドを届けます。長いリーチと高い安定性で、ライブ、スタジオ、会議など、あらゆるシチュエーションで活躍します。・自由自在なポジショニング: 約48cm(19インチ)のロンググースネックは、マイクの設置位置を柔軟に調整することを可能にします。これにより、音源に対して最適なマイキング角度を確保し、クリアなサウンドを収録できます。・堅牢なスチール製: 高品質なスチール素材で作られており、高い耐久性と安定性を誇ります。一度設定したマイク位置はしっかりと保持され、パフォーマンス中のズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 両端に5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備えているため、標準的なマイクスタンドやマイクホルダー、ショックマウントなどに直接接続できます。・振動とノイズの抑制: 安定したマイクの設置は、不要な振動や環境ノイズの伝達を最小限に抑え、よりクリーンなオーディオ収録に貢献します。・幅広い用途に対応: ドラムのオーバーヘッド、アコースティックギター、ボーカル、会議室のテーブルマイクなど、幅広い楽器やシチュエーションでの使用に最適です。・製品タイプ: マイク用グースネック・長さ: 約48cm(19インチ)・材質: スチール・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)・JANコード: 0716408542263・モデル名: GFW-MIC-GN19
コンパクトマイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
どこへでも連れて行ける、頼れるマイクスタンド。Gator Frameworksのショートマイクスタンドは、省スペースながらも安定したパフォーマンスを提供します。ドラムのキックマイク、ギターアンプ、アコースティック楽器のマイキングなど、低い位置からの収録に最適。持ち運びに便利な折りたたみ式で、ライブ、スタジオ、自宅練習まで、あらゆるシーンで活躍します。・コンパクトな設計: 短い設計のため、限られたスペースでもマイクを効率的に配置できます。ドラムのキックやギターアンプ、カホンなどのマイキングに最適です。・堅牢な構造: 耐久性の高いスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈さを備えています。安定したベースで、マイクの転倒を防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを自由に設定できます。最適なポジションでクリアなサウンドを捉えます。・折りたたみ式: 三脚ベースは簡単に折りたためるため、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブハウスやスタジオへの移動も楽々です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ドラムセット、ギターアンプ、ボーカル、パーカッション、プレゼンテーションなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに活躍します。
マイク収納トレー Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
最大6本のマイクを効率的に整理し、安全に保管できるGator Frameworks GFW-MIC-6TRAY。5/8-27メスネジで標準的なマイクスタンドに取り付け可能なので、演奏中や収録中にマイクを素早く交換したり、一時的に置いたりするのに最適です。柔らかいEVAフォームインサートがマイクを衝撃や傷から保護し、ホームスタジオからライブ会場、プロの現場まで、大切なマイクの管理をスマートに、そして便利にします。マイクスタンドに直接取り付け可能: 5/8-27メスネジで標準的なマイクスタンドに固定できます。最大6本のマイクを収納: ワイヤード/ワイヤレス問わず、多くのマイクに対応します。マイクを安全に保護・整理: 各マイクスロットのEVAフォームインサートが、マイクを衝撃や傷から守ります。素早いアクセス: 演奏中や収録中にマイクを迅速に交換・収納できます。堅牢な構造: スチール製ベースとブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性があります。多様なシーンで活躍: スタジオ、ライブ、ポッドキャストなど、様々な環境でマイクの管理をサポートします。外形寸法: 約 長さ27.9cm x 幅16.5cm x 高さ3.8cm (11インチ x 6.5インチ x 1.5インチ)各マイクスロット寸法: 直径約4.3cm (1.7インチ)本体重量: 約227g (0.5ポンド)素材: スチール(ベース)、EVAフォーム(インサート)カラー: ブラック取り付け: 5/8-27メスネジ(標準的なマイクスタンドネジに対応)
デスクトップマイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
デスクトップから会議室まで、あらゆるシーンであなたの声をクリアに捉える。Gator Frameworksのデスクトップマイクスタンドは、コンパクトながらも驚くほどの安定性を提供し、ポッドキャスト、ライブ配信、ビデオ会議、そして楽器のマイキングに最適です。頑丈な設計とシンプルな使い心地で、あなたのデスクトップ環境をプロフェッショナルなオーディオ空間へと変貌させます。・省スペース設計: デスクやテーブルの限られたスペースにフィットするコンパクトなデザイン。すっきりとマイクを設置できます。・高耐久性スチール製: 頑丈なスチール製で、マイクをしっかりと支え、安定したパフォーマンスを提供します。長期間の使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・滑り止めゴム足: ベースの底面にはゴム製の滑り止めが付いており、設置面での安定性を高め、不要な振動や滑りを防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを簡単に設定できます。最適な位置でクリアな音声を収録可能です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ビデオ会議、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。・製品タイプ: デスクトップマイクスタンド・材質: スチール・高さ調整範囲: 約20.3cm~33.0cm(8インチ~13インチ)・ベースタイプ: 丸型ヘビーベース・接続ネジ: 5/8インチ-27・JANコード: 0716408533087・モデル名: GFW-MIC-0821
マイクスタンド用ユーティリティシェルフ Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
パフォーマンスやスタジオ作業の効率を格段に向上させる、マイクスタンド用大型クランプオンユーティリティシェルフです。11インチ x 15インチの広々としたスペースは、中型ノートPCやタブレット、アクセサリーなどを安定して置くのに最適。周囲の立ち上がりエッジが落下を防ぎ、整理された快適な環境を提供します。・大型マイクスタンドクランプオンユーティリティシェルフ・11インチ x 15インチ(約27.9 x 38.1 cm)の広々とした表面積・中型ノートPCやタブレット、各種アクセサリーの設置に最適・アイテムの滑り落ちを防ぐ縁の立ち上がり・最大40mm径のチューブに対応する調整可能なクランプ・ブラックパウダーコーティング仕上げ・耐久性の高いスチール構造・耐荷重:10ポンド(約4.5 kg)・本体重量:3.6ポンド(約1.6 kg)・外寸(幅):11インチ(約27.9 cm)・外寸(奥行):15インチ(約38.1 cm)・外寸(高さ):1.3インチ(約3.3 cm)
マイク用クイックリリースアダプター Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
マイクのセッティングを瞬時に、かつ正確に。Gator Frameworksのクイックリリースアダプターは、マイクの付け替えを驚くほどスムーズにし、あなたのワークフローを加速させます。ライブ中の素早いマイク交換、スタジオでの異なるマイクの試用、あるいはイベントでの設営・撤収。このアダプターがあれば、もうネジを回す手間はありません。・クイックリリース機能: マイクやブームアームをワンタッチで着脱できる革新的なデザイン。時間のかかるネジ回し作業から解放され、効率的なマイク交換を可能にします。・確実なロック機構: 独自のボールロックピンとプルリング機構により、マイクをしっかりと固定。不意な脱落を防ぎ、安心して使用できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。プロの現場での使用にも最適です。・汎用性の高い接続: ほとんどのマイククリップ、ショックマウント、ブームアームに対応する5/8インチ-27の標準ネジを備えています。既存の機材に簡単に組み込めます。・ストレスフリーなセットアップ: ライブパフォーマンス、レコーディングセッション、放送、ポッドキャストなど、あらゆる場面でスムーズなマイクのセッティングと交換をサポートします。・製品タイプ: マイク用クイックリリースアダプター・材質: スチール・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)・JANコード: 0716408544168・モデル名: GFW-MIC-QRINSERT5
マイクスタンド用アクセサリートレイ Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
演奏中やレコーディング、配信時に必要なピック、カポ、ドリンク、スマートフォンなどの小物をスマートに整理し、手の届く範囲にキープできる便利なマイクスタンド用アクセサリートレイです。ドリンクホルダーやピックホルダーも備え、パフォーマンスの向上をサポートします。・マイクスタンドやシンバルスタンドなど、最大35mm径までのパイプに取り付け可能なアクセサリートレイです。・軽量かつ耐久性のある素材で作られており、ステージやスタジオでのハードな使用にも耐えられます。・トレイ表面は約307mm x 180mmと十分なスペースがあり、チューナー、カポタスト、スライドバー、スマートフォン、タブレット(小型のもの)などを置くのに便利です。・専用のドリンクホルダー(深さ約77mm)が付いており、ペットボトルや缶、カップなどを安定して置くことができます。演奏中に誤って倒してしまう心配を軽減します。・トレイの側面にはギターピックを最大5枚程度ホールドできるピックタブが付属しており、演奏中でも素早くピック交換が可能です。・調整可能なクランプにより、工具を使わずに簡単にスタンドへ取り付け・取り外しができます。・ライブ、リハーサル、レコーディング、ポッドキャスト収録、ライブ配信など、様々なシチュエーションで手元を整理し、作業効率を高めます。・ミュージシャンだけでなく、講師やプレゼンターなど、マイクスタンドを使用するあらゆる方におすすめです。・製品名:GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ・材質:高耐久性プラスチック等・用途:マイクスタンド等に取り付ける小物置きトレイ・対応スタンド径:最大35mm (1.38インチ) まで・トレイ寸法 (長さ x 幅):約307mm x 180mm (12インチ x 7インチ)・ドリンクホルダー深さ:約77mm (3インチ)・ピックホルダー:あり (最大5枚程度)・取り付け方法:調節式クランプ・耐荷重:メーカーの定める範囲内 (一般的な小物を想定)・重量:約1.36kg (3ポンド) ・カラー:ブラック・UPCコード:0716408538167
マイク用ショックマウント Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
最高級のサウンドクオリティを求めるプロフェッショナルへ。Gator Frameworksのプロフェッショナルショックマウントは、レコーディングスタジオ、放送局、そして重要なライブパフォーマンスにおいて、マイクへの不要な振動伝達を完全にシャットアウトします。あなたのボーカルや楽器の微細なニュアンスまで、限りなくクリアに、そしてピュアに捉えるための究極のツールです。・究極の振動遮断: 厳選された素材と精密な設計により、マイクスタンドや床からの振動、さらには周囲の微細な揺れまでをも効果的に吸収し、マイクへの伝達を完全に排除します。・音質の純粋性を追求: 不要な振動ノイズを排除することで、マイクが本来持つ周波数特性を最大限に活かし、比類のないクリアで自然なサウンド収録を実現します。特に感度の高いコンデンサーマイクの性能を最大限に引き出します。・堅牢かつ洗練されたデザイン: 高耐久性のオールスチール製で、長年のプロフェッショナルな使用に耐えうる堅牢性を備えています。また、スタジオ環境に溶け込む洗練されたデザインも魅力です。・簡単なセットアップ: 標準的な5/8インチ-27のオスネジとメスネジを装備しており、ほとんどのマイクスタンドやブームアームにスムーズに取り付け可能です。・プロフェッショナルユース: 世界中のレコーディングスタジオ、放送局、コンサート会場で採用されている実績があり、その品質と性能はプロフェッショナルから絶大な信頼を得ています。・製品タイプ: プロフェッショナルマイク用ショックマウント・材質: スチール・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)・JANコード: 0716408554891・モデル名: GFW-MIC-SM5560
マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
ライブ、スタジオ、そして練習まで、あらゆるシーンであなたのマイクを確実に支える。Gator Frameworksのストレート三脚マイクスタンドは、シンプルながらも妥協のない安定性と耐久性を提供します。ボーカルやアコースティック楽器など、クリアな音源を捉えるための信頼できる相棒です。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準ストレート三脚マイクスタンド・材質: スチール・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚・接続ネジ: 5/8インチ-27・JANコード: 0716408532752・モデル名: GFW-MIC-2000
マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 予約販売
安定性と柔軟性を兼ね備えた、Gator Frameworksの標準的な三脚マイクスタンド。ライブステージからスタジオ、そして自宅での練習まで、あらゆる環境であなたのマイクをしっかりと支え、最高のパフォーマンスを引き出します。耐久性の高いスチール製で、長年の使用にも耐えうる信頼性を提供します。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準三脚マイクスタンド・材質: スチール・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚・接続ネジ: 5/8インチ-27・JANコード: 0716408532998・モデル名: GFW-MIC-1001
デュアルマイクホルダー Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
2つのマイクを1つのスタンドにスマートに設置!Gator Frameworks GFW-MIC-1TO2は、マイクスタンドの効率を最大化するデュアルマイクバーです。限られたスペースで2つのマイクを同時に使用したい場合に理想的。堅牢なオールスチール製で、スタジオやライブ、ポッドキャスト収録など、あらゆるシーンで安定したセッティングを提供します。・1つのマイクスタンドで2つのマイクを同時に設置可能・頑丈なオールスチール製構造で高い安定性・マイクスタンドへの取り付けが簡単なアダプター付属・マイク間の距離を調整可能(モデルによる、または汎用性を示唆)・省スペース設計で、スタンドの数を減らせる・スタジオ、ライブパフォーマンス、ポッドキャスト、インタビューなどに最適・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅1.2インチ x 高さ1.0インチ(約12.7 x 3.0 x 2.5 cm)・本体重量:約0.4ポンド(約181g)・素材:スチール・カラー:ブラック・ネジ規格:標準的な5/8インチマイクスタンドネジに対応
マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
ステージでのパフォーマンスを最高に引き出す、Gator FrameworksのIDシリーズ三脚マイクスタンド。持ち運びやすいコンパクトなデザインと、片手で素早く調整できるCAM機構で、あなたのセットアップと撤収を劇的にスピードアップします。ケーブル管理機能も備え、すっきりとしたプロフェッショナルなステージを演出します。・円筒状にすっきりと折りたためるデザインで、持ち運びや収納に便利です。・片手で簡単に操作できるCAM機構により、迅速かつスムーズな高さ調整が可能です。・約66cm(26インチ)のテレスコープブームアームを搭載し、マイクの最適な位置決めをサポートします。・ブームの調整もCAM機構で簡単に行え、パフォーマンス中の微調整もスムーズです。・ケーブル管理機能により、ケーブルをすっきりとまとめることができ、ステージやスタジオの見た目を損ないません。・安定した三脚ベース設計で、マイクスタンドが倒れる心配を軽減し、安心して使用できます。・特許取得済みのブームデザインで、革新的な使いやすさを提供します。・高さ:約100cm~174cm(39.5インチ~68.5インチ)・最大耐荷重:約5kg(11ポンド)・本体重量:約3.6kg(8.00ポンド)・JANコード:0716408532660・モデル名:GFW-ID-MIC
ミニマイクブームアーム Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
スペースの限られた環境に最適な、コンパクトで強力なマイクブームアーム。デスクトップでの配信、ポッドキャスト、またはレコーディングセッションで、あなたのマイクを完璧な位置に配置します。耐久性の高いスチール製で、小さなボディからは想像できないほどの安定性と柔軟性を提供します。・省スペース設計: 限られたデスクスペースや狭い場所でも、マイクを効率的に配置できるコンパクトなデザインです。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。・確実なロック機構: ブームの長さと角度を調整するノブは、マイクを確実に固定し、設定した位置からのズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 標準的なマイククリップやショックマウントを取り付けられる5/8インチ-27オスネジを装備。幅広いマイクに対応します。・柔軟な角度調整: マイクを音源に正確に向けるための自由な角度調整が可能で、クリアなオーディオ収録をサポートします。・幅広い用途: デスクトップでのポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。・製品タイプ: ミニマイクブームアーム・材質: スチール・ブーム長: 約22.8cm(9インチ)・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)・JANコード: 0716408548074・モデル名: GFW-MIC-MINIBM9
マイクスタンド用アクセサリートレイ Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
ステージやスタジオで活躍する、マイクスタンドに手軽に追加できる頼れる相棒。必要なアクセサリーを手の届くところにまとめて、あなたのパフォーマンスを次のレベルへ引き上げます。演奏中のピックの持ち替えやドリンクの置き場所に困ることはもうありません。プロフェッショナルな環境から自宅での練習まで、あらゆるシーンであなたのニーズに応えます。・パフォーマンスを妨げないスマートな設計で、鍵、スマートフォン、ドリンク、ピック、カポ、スライドなど、様々な小物をすっきりと収納できます。・マイクスタンドや譜面台、ドラムハードウェアなど、直径35mmまでのポールに簡単に取り付け可能。シンプルな調整クランプで誰でもスムーズに設置できます。・トレイの側面にはギターピックをクリップできるホルダーがあり、素早いピック交換をサポート。演奏中にピックを探すストレスから解放されます。・深さ77mmのドリンクホルダーを搭載し、ペットボトルや缶などを安定して置くことができ、演奏中の転倒リスクを軽減します。・軽量でありながら丈夫な設計で、持ち運びも容易。最大約4.5kg(10ポンド)の重量に対応し、安心して使用できます。・トレイの縁には高さがあり、置いたものが滑り落ちるのを防ぎます。・寸法:約355mm x 228mm(14インチ x 9インチ)・耐荷重:約4.5kg(10ポンド)・対応ポール径:最大35mm(1.38インチ)・材質:スチール製、黒色粉体塗装仕上げ・JANコード:0716408546582・モデル名:GFW-MICACCTRAYXL
マイクスタンド用カップホルダー Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
演奏中の水分補給もこれで完璧!マイクスタンドやドラムハードウェアに簡単に取り付けられる、Gator Frameworks GFW-SINGLECUPドリンクホルダー。缶やカップをしっかりホールドし、手の届く範囲に飲み物をキープできるので、集中力を途切らせることなくパフォーマンスを続けられます。軽量ながらも丈夫な作りで、ステージやスタジオでの頼れる相棒です。・マイクスタンドやドラムハードウェアに直接取り付け可能・缶や標準的なカップにフィットするデザイン・演奏中に飲み物を手の届く場所に保持・クランプ式で簡単かつしっかりと固定・軽量で耐久性のあるスチール製・ステージやスタジオ、練習室での使用に最適・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅5.0インチ x 高さ3.0インチ(約12.7 x 12.7 x 7.6 cm)・本体重量:約0.4ポンド(約182g)・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)・素材:スチール・カラー:ブラック
マイクホルダー Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
様々なシーンで活躍する、Gator Frameworksの標準マイククリップ。ポッドキャスト、インタビュー、放送、オーディオ制作など、有線マイクを使用するあらゆる場面で安定したパフォーマンスを約束します。頑丈な設計で、マイクをしっかりとホールドし、信頼性の高いサウンドキャプチャをサポートします。・標準的な有線マイクに対応するように設計されており、幅広い種類のマイクで使用できます。・耐久性の高いプラスチック製で、長期間の使用にも耐えうる頑丈な構造です。・米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイクスタンドに対応するネジ径を備えています。・角度調整が可能で、マイクの最適な位置決めを簡単に行えます。・ポッドキャスティング、インタビュー、放送局、オーディオプロデューサーなど、プロフェッショナルな環境に最適です。・タイプ:ハンドヘルドマイククリップ・取付オプション:5/8インチアダプター・材質:プラスチック・数量:1個・JANコード:0716408533018・モデル名:GFW-MIC-CLIP
マルチマイクマウント Frameworks(フレームワークス) 9日以内出荷
汎用性の高いGator Frameworksマルチマウントは、マイクのセッティングに革命をもたらします。ドラムのリムやパーカッション、その他の機材にマイクを確実に取り付け、不要なスタンドを排除し、ステージやスタジオをすっきりと整理します。複数のマイクを効率的に配置し、クリアなサウンドキャプチャを実現するための理想的なソリューションです。・多機能マウント: ドラムのリム、パーカッション、さらには様々な楽器や機材にマイクを安全に取り付けるための革新的なマウントです。・省スペース設計: マイクスタンドを使用せずにマイクを設置できるため、ステージやスタジオのスペースを節約し、セットアップを簡素化します。・確実な固定: 頑丈なクランプ機構により、マイクを確実にホールドし、演奏中の振動や動きによる位置ずれを防ぎます。・フレキシブルな調整: マイクの角度と距離を自由に調整できるため、音源に対して最適なマイキングポジションを確保し、最高のサウンドを引き出します。・耐久性の高い構造: 高品質な素材で作られており、ライブパフォーマンスや頻繁なセッティング変更にも耐えうる堅牢性を備えています。・幅広い用途: ドラムセットの各パート(スネア、タムなど)のマイキング、パーカッション、ギターアンプ、アコースティック楽器など、様々な場面で活躍します。・製品タイプ: マルチマイクマウント・材質: スチール、高耐久性プラスチック・対応パイプ径: 調整可能(ドラムリムやスタンドに合わせた範囲)・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)・JANコード: 0716408547992・モデル名: GFW-MIC-MULTIMOUNT
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります