スピーカーフォン/会議システム :「楽器」の検索結果
関連キーワード
ライブ、スタジオ、そして練習まで、あらゆるシーンであなたのマイクを確実に支える。Gator Frameworksのストレート三脚マイクスタンドは、シンプルながらも妥協のない安定性と耐久性を提供します。ボーカルやアコースティック楽器など、クリアな音源を捉えるための信頼できる相棒です。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準ストレート三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532752。・モデル名: GFW-MIC-2000
1台
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
どこへでも連れて行ける、頼れるマイクスタンド。Gator Frameworksのショートマイクスタンドは、省スペースながらも安定したパフォーマンスを提供します。ドラムのキックマイク、ギターアンプ、アコースティック楽器のマイキングなど、低い位置からの収録に最適。持ち運びに便利な折りたたみ式で、ライブ、スタジオ、自宅練習まで、あらゆるシーンで活躍します。・コンパクトな設計: 短い設計のため、限られたスペースでもマイクを効率的に配置できます。ドラムのキックやギターアンプ、カホンなどのマイキングに最適です。・堅牢な構造: 耐久性の高いスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈さを備えています。安定したベースで、マイクの転倒を防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを自由に設定できます。最適なポジションでクリアなサウンドを捉えます。・折りたたみ式: 三脚ベースは簡単に折りたためるため、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブハウスやスタジオへの移動も楽々です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ドラムセット、ギターアンプ、ボーカル、パーカッション、プレゼンテーションなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに活躍します。
1台
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
フレキシブルに角度調整できるグースネックマイク。マイクスタンドやデスククランプに簡単に取り付けられ、ポッドキャスト、ライブ配信、会議など、あらゆる場面であなたの声をクリアに届けます。頑丈な作りとシンプルなデザインで、どんな環境にもフィットします。・自由自在な角度調整: 頑丈なスチール製グースネックにより、マイクの最適な角度と位置を簡単に調整できます。一度決めた角度はしっかりと保持され、安定したパフォーマンスをサポートします。・多用途な接続: 5/8インチ-27のオスネジとメスネジを両端に備えているため、マイクスタンドやマイクホルダー、マイククリップなど、様々なオーディオ機器に直接接続できます。・優れた耐久性: オールスチール製の構造は、日常的な使用に耐える堅牢性を備えています。ライブやスタジオでの使用はもちろん、持ち運びにも適しています。・振動を軽減: 安定したマイク設置は、不要な振動やノイズの軽減にも貢献し、よりクリアな音声収録を可能にします。・幅広いアプリケーション: ボーカルや楽器のマイキング、ドラムのオーバーヘッド、アコースティック楽器の収録、会議での使用など、多岐にわたる用途で活躍します。・製品タイプ: マイク用グースネック。・長さ: 約33cm(13インチ)。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408542270。・モデル名: GFW-MIC-GN13
1台
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
レコーディングスタジオや放送局のプロフェッショナルな環境で、マイクの振動ノイズを徹底的に排除。Gator Frameworksのショックマウントは、マイクを浮かせた状態で保持し、スタンドや床からの不要な振動がマイクに伝わるのを防ぎます。あなたのボーカルや楽器の音を、よりクリアで純粋なサウンドで捉えるための必需品です。・振動ノイズの徹底排除: スタンドや床から伝わる不要な振動を吸収し、マイクへの伝達を最小限に抑えます。これにより、ポッピングノイズやフットノイズなどの不要な音を排除し、クリアな音源を収録できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる頑丈な設計です。・高音質を追求: レコーディングや放送において、最高の音質を引き出すための重要なアクセサリーです。特にデリケートなコンデンサーマイクの性能を最大限に引き出します。・簡単な取り付け: 標準的な5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備え、ほとんどのマイクスタンドやブームアームに直接取り付け可能です。・幅広い用途: ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキング、ポッドキャスト、ライブ配信、放送など、クリアなオーディオが求められるあらゆる場面で活躍します。・製品タイプ: マイク用ショックマウント。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408554884。・モデル名: GFW-MIC-SM4248
1台
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
フレキシブルなグースネックで、マイクの設置場所を選ばない。このグースネックマイクは、あなたの声や楽器の音を最適な位置から捉え、クリアなサウンドを届けます。長いリーチと高い安定性で、ライブ、スタジオ、会議など、あらゆるシチュエーションで活躍します。・自由自在なポジショニング: 約48cm(19インチ)のロンググースネックは、マイクの設置位置を柔軟に調整することを可能にします。これにより、音源に対して最適なマイキング角度を確保し、クリアなサウンドを収録できます。・堅牢なスチール製: 高品質なスチール素材で作られており、高い耐久性と安定性を誇ります。一度設定したマイク位置はしっかりと保持され、パフォーマンス中のズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 両端に5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備えているため、標準的なマイクスタンドやマイクホルダー、ショックマウントなどに直接接続できます。・振動とノイズの抑制: 安定したマイクの設置は、不要な振動や環境ノイズの伝達を最小限に抑え、よりクリーンなオーディオ収録に貢献します。・幅広い用途に対応: ドラムのオーバーヘッド、アコースティックギター、ボーカル、会議室のテーブルマイクなど、幅広い楽器やシチュエーションでの使用に最適です。・製品タイプ: マイク用グースネック。・長さ: 約48cm(19インチ)。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408542263。・モデル名: GFW-MIC-GN19
1台
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
デスクトップから会議室まで、あらゆるシーンであなたの声をクリアに捉える。Gator Frameworksのデスクトップマイクスタンドは、コンパクトながらも驚くほどの安定性を提供し、ポッドキャスト、ライブ配信、ビデオ会議、そして楽器のマイキングに最適です。頑丈な設計とシンプルな使い心地で、あなたのデスクトップ環境をプロフェッショナルなオーディオ空間へと変貌させます。・省スペース設計: デスクやテーブルの限られたスペースにフィットするコンパクトなデザイン。すっきりとマイクを設置できます。・高耐久性スチール製: 頑丈なスチール製で、マイクをしっかりと支え、安定したパフォーマンスを提供します。長期間の使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・滑り止めゴム足: ベースの底面にはゴム製の滑り止めが付いており、設置面での安定性を高め、不要な振動や滑りを防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを簡単に設定できます。最適な位置でクリアな音声を収録可能です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ビデオ会議、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。・製品タイプ: デスクトップマイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約20.3cm~33.0cm(8インチ~13インチ)。・ベースタイプ: 丸型ヘビーベース。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408533087。・モデル名: GFW-MIC-0821
1台
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
安定性と柔軟性を兼ね備えた、Gator Frameworksの標準的な三脚マイクスタンド。ライブステージからスタジオ、そして自宅での練習まで、あらゆる環境であなたのマイクをしっかりと支え、最高のパフォーマンスを引き出します。耐久性の高いスチール製で、長年の使用にも耐えうる信頼性を提供します。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532998。・モデル名: GFW-MIC-1001
1台
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
汎用性の高いGator Frameworksマルチマウントは、マイクのセッティングに革命をもたらします。ドラムのリムやパーカッション、その他の機材にマイクを確実に取り付け、不要なスタンドを排除し、ステージやスタジオをすっきりと整理します。複数のマイクを効率的に配置し、クリアなサウンドキャプチャを実現するための理想的なソリューションです。・多機能マウント: ドラムのリム、パーカッション、さらには様々な楽器や機材にマイクを安全に取り付けるための革新的なマウントです。・省スペース設計: マイクスタンドを使用せずにマイクを設置できるため、ステージやスタジオのスペースを節約し、セットアップを簡素化します。・確実な固定: 頑丈なクランプ機構により、マイクを確実にホールドし、演奏中の振動や動きによる位置ずれを防ぎます。・フレキシブルな調整: マイクの角度と距離を自由に調整できるため、音源に対して最適なマイキングポジションを確保し、最高のサウンドを引き出します。・耐久性の高い構造: 高品質な素材で作られており、ライブパフォーマンスや頻繁なセッティング変更にも耐えうる堅牢性を備えています。・幅広い用途: ドラムセットの各パート(スネア、タムなど)のマイキング、パーカッション、ギターアンプ、アコースティック楽器など、様々な場面で活躍します。・製品タイプ: マルチマイクマウント。・材質: スチール、高耐久性プラスチック。・対応パイプ径: 調整可能(ドラムリムやスタンドに合わせた範囲)。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)。・JANコード: 0716408547992。・モデル名: GFW-MIC-MULTIMOUNT
1台
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
スペースの限られた環境に最適な、コンパクトで強力なマイクブームアーム。デスクトップでの配信、ポッドキャスト、またはレコーディングセッションで、あなたのマイクを完璧な位置に配置します。耐久性の高いスチール製で、小さなボディからは想像できないほどの安定性と柔軟性を提供します。・省スペース設計: 限られたデスクスペースや狭い場所でも、マイクを効率的に配置できるコンパクトなデザインです。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。・確実なロック機構: ブームの長さと角度を調整するノブは、マイクを確実に固定し、設定した位置からのズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 標準的なマイククリップやショックマウントを取り付けられる5/8インチ-27オスネジを装備。幅広いマイクに対応します。・柔軟な角度調整: マイクを音源に正確に向けるための自由な角度調整が可能で、クリアなオーディオ収録をサポートします。・幅広い用途: デスクトップでのポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。・製品タイプ: ミニマイクブームアーム。・材質: スチール。・ブーム長: 約22.8cm(9インチ)。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)。・JANコード: 0716408548074。・モデル名: GFW-MIC-MINIBM9
1台
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
最高級のサウンドクオリティを求めるプロフェッショナルへ。Gator Frameworksのプロフェッショナルショックマウントは、レコーディングスタジオ、放送局、そして重要なライブパフォーマンスにおいて、マイクへの不要な振動伝達を完全にシャットアウトします。あなたのボーカルや楽器の微細なニュアンスまで、限りなくクリアに、そしてピュアに捉えるための究極のツールです。・究極の振動遮断: 厳選された素材と精密な設計により、マイクスタンドや床からの振動、さらには周囲の微細な揺れまでをも効果的に吸収し、マイクへの伝達を完全に排除します。・音質の純粋性を追求: 不要な振動ノイズを排除することで、マイクが本来持つ周波数特性を最大限に活かし、比類のないクリアで自然なサウンド収録を実現します。特に感度の高いコンデンサーマイクの性能を最大限に引き出します。・堅牢かつ洗練されたデザイン: 高耐久性のオールスチール製で、長年のプロフェッショナルな使用に耐えうる堅牢性を備えています。また、スタジオ環境に溶け込む洗練されたデザインも魅力です。・簡単なセットアップ: 標準的な5/8インチ-27のオスネジとメスネジを装備しており、ほとんどのマイクスタンドやブームアームにスムーズに取り付け可能です。・プロフェッショナルユース: 世界中のレコーディングスタジオ、放送局、コンサート会場で採用されている実績があり、その品質と性能はプロフェッショナルから絶大な信頼を得ています。・製品タイプ: プロフェッショナルマイク用ショックマウント。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408554891。・モデル名: GFW-MIC-SM5560
1台
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。