スピーカーフォン/会議システム :「マイク 有線」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクールRally Bar Huddle
エコ商品
Rally Bar Huddle
仕様USBモード:Windows11、Windows10、最新2バージョンのmacOS、アプライアンスモード:会議室ソリューションソフトウェアライセンス(含まれていません) 質量(kg)1.8 電源電源:自動検出、動作電圧/電力:100~240V、19V、2.1A 定格電力(W)(スピーカー)8 ケーブル長(m)(DCケーブル)1.5、(ACケーブル)1、(HDMI1.4ケーブル)2、(USB A-USB C3.0ケーブル)2.2 感度(スピーカー)83dB SPL @1W +/-2dB @ 1m、(マイク)-36dBFS +/-1dB@1Pa 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0 接続方法(インターネット)有線またはワイヤレス 周波数特性(マイク)90Hz~16kHz 保証期間標準:2年間無償保証が付帯します。延長:ハードウェア購入時に、1年間および3年間の延長保証をご購入いただけます。(詳細は販売代理店にお問い合わせください。) 梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル 動作温度(℃)0~40 使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7 保管温度(℃)-25~70 使用環境湿度(%)10~90 インターフェイスHDMI出力: 1、HDMI入力: 1、USB: Type A USB 3.1 x1、Type C USB 3.1 x1、ネットワーク: 10/100/1G イーサネット、WiFi: 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth: Bluetooth(R) Low Energy RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様デジタルパン:±48°(4倍ズーム時)、デジタルチルト:±32°(4倍ズーム時)、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°垂直画角:80°、解像度:4K
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります