スピーカーフォン/会議システム :「指向性マイク」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
複数の参加者をインテリジェントにフレーミングが可能な卓上コンパニオンカメラです。どこでも、会議室の前方と中央のベストな映像を提供します。Rally BarまたはRally Bar Miniと組み合わせて使用することで、会議室内の参加者全員の正面からの姿をフレーム内の中心にすばやく表示できます。315°の画角、最大4Kの解像度で参加者の映像を捉えます。指向性マイクは声の音源方向から集音し、話者を検知。7本のビームフォーミング マイクを備えているためマイクポッドは不要です。集音範囲2.3mと中~大会議室向けに設計されているため、テーブル越しに行われている会話や非言語的コミュニケーションをインテリジェントに検知し、クリアに捉えます。また、会話を自然に追跡するインテリジェンス機能は、同時に4人までの話者の特定、追従、フレーム内に収める処理を事前に行い、会話の進行に合わせて話者を切り替えます。Microsoft TeamsやZoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームと連携が可能、より質の高いハイブリッドな会議体験を実現します。付属のマウントを使用して簡単に設置・固定が可能です。
仕様デジタルMEMSマイク(72dB SNR、130dB AOP)、IP57準拠の防塵/防水性、ノイズ抑制(人工知能機械学習で定常雑音と非定常雑音の両方を減衰)
セット内容Sightカメラ本体、Sightドングル、マイクポッド ドングル、プライバシーシャッター、グロメットマウント、テーブルマウント、三脚マウント、ケーブル クリップ、取扱説明書、保証規定
周波数(Hz)90~16k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テーブルマウント使用時】299×169×169 / 【グロメットマウント使用時】291.2×93.4×93.4
本体質量(kg)1.5
感度>-36dBFS+/-1dB@1Pa
ズームX1
解像度【カメラセンサー】4K
保証期間2年間
焦点距離(mm)1.87
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60
画角(対角)180° / (水平)180° / (垂直)97°
深度(m)【被写界】0.5~無限
検出範囲(m)【マイク集音】半径2.3
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。