スピーカーフォン/会議システム :「USB type c 延長」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビデオ会議室でBYOM(Bring your own meeting)を1本のUSB-Cケーブルで実現。USB-Cケーブルで接続して、自分のノートパソコンまたはモバイルデバイスから会議を開始できます。AndroidまたはBYODモードのロジクール会議室用カメラに接続するだけで、お好みのオンライン会議プラットフォームで会議ができます。標準カテゴリケーブルを使用し、BYOD接続を大会議室のサイズとレイアウトに合わせて最長100mまで延長できます。同梱のマグネット式ドックにUSC-Cケーブルを取り付ければ、卓上の配線をすっきりとさせることができます。標準的なUSB-C電源アダプターをテーブルサイド(TX)ボックスに接続することで、ノートパソコン、あたはモバイルデバイスに最大100Wの電力を供給可能です。
仕様【システム要件】ディスプレイ:HDMI 1.4以上/AVデバイス:USB Type-A 2.0以上/ノートPC:USB Type-Cポート(DisplayPort Altモード対応)
セット内容ディスプレイサイド(RX)ボックス、テーブルサイド(TX)ボックス、USB-C - USB-Cケーブル、Micro USB - USB-Aケーブル、電源、取り付けハードウェア、25.4mmグロメットアダプター、マグネット式ドック、保証規定
取付VESA:100×100(mm)/取付穴:壁やテーブルに直接取り付け用の2つの貫通穴 (取り付け用ハードウェアが同梱)
電源自動検出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ディスプレイサイドボックス】143×143×34.5【テーブルサイドボックス】143×143×34.5
保証期間2年間
動作電圧100~240V、48V
互換性検証済み会議室用カメラ:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rally Bar Huddle、MeetUP、MeetUP 2など/検証済みPCシステム:Windows 10、Windows 11、macOS(最新の2バージョン)
インターフェイスディスプレイサイド(RX):HDMI 2.0 4K60 4:4:4、USB 2.0 Type A×2、Micro USB管理インターフェイス、Logicool Extend電源、RJ45 (テーブルサイド(TX) との接続用)/テーブルサイド(TX):ネジ固定可能なUSB-C(TXからユーザーのノートPCへ)、USB-C(オプションのUSB-C電源アダプター接続用)、RJ45 (ディスプレイサイド(RX)との接続用)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(A)0.5
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Rally Bar Huddle
仕様USBモード:Windows11、Windows10、最新2バージョンのmacOS、アプライアンスモード:会議室ソリューションソフトウェアライセンス(含まれていません)
質量(kg)1.8
電源電源:自動検出、動作電圧/電力:100~240V、19V、2.1A
定格電力(W)(スピーカー)8
ケーブル長(m)(DCケーブル)1.5、(ACケーブル)1、(HDMI1.4ケーブル)2、(USB A-USB C3.0ケーブル)2.2
感度(スピーカー)83dB SPL @1W +/-2dB @ 1m、(マイク)-36dBFS +/-1dB@1Pa
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0
接続方法(インターネット)有線またはワイヤレス
周波数特性(マイク)90Hz~16kHz
保証期間標準:2年間無償保証が付帯します。延長:ハードウェア購入時に、1年間および3年間の延長保証をご購入いただけます。(詳細は販売代理店にお問い合わせください。)
梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル
動作温度(℃)0~40
使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7
保管温度(℃)-25~70
使用環境湿度(%)10~90
インターフェイスHDMI出力: 1、HDMI入力: 1、USB: Type A USB 3.1 x1、Type C USB 3.1 x1、ネットワーク: 10/100/1G イーサネット、WiFi: 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth: Bluetooth(R) Low Energy
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様デジタルパン:±48°(4倍ズーム時)、デジタルチルト:±32°(4倍ズーム時)、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°垂直画角:80°、解像度:4K
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。