Jabra Speak2 75 MSJabra当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼Microsoft Teams Rooms、Microsoft Swift Pair認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
関連資料Jabra Speak2 75 データシート(0.87MB)
PanaCast 50 Room System MS Microsoft Teams Rooms モデルJabra翌日出荷
【一体型デバイスと、会議室用PC、タッチコントローラーのセット】手ぶらで会議室に集まっても、タップするだけで高品質な会議がスタート【Jabra PanaCasat50】▼Microsoft Teams認定 ▼接続(USB-A、USB-C、Ethernet※RJ45、HDMI、Wi-fi) ▼カラー(黒) ※設置には下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、スクリーンマウント(別売)※LENOVO製品の詳細はJabra公式サイト参照――【同梱(Jabra PanaCast50)】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル(2m)、保証3年 ――【同梱(Lenovo THINKSMART CORE + Controller)】USB-Cケーブル (10m)、90W ACアダプター、3年保証プレミアムサポート、ThinkSmart ManagerPremium1年、ThinkSmart Deploy and Maintainサービス1年 ポイントタッチ式) ▼サイズ(PanaCast 50: 幅650mm×高さ80mm×奥行125mm、ThinkSmart Core: 幅226mm×高さ37.5mm×奥行200mm、ThinkSmart Controller: 265.5mm×高さ168.1mm×奥行13mm)
用途Panacast50単体購入は製品保証2年ですが、本製品は製品保証が3年となっております。また、PanaCast 50 は、あらゆる部屋の設定に合わせた 3 つのオプションを使用して簡単に設置できます。ウォールマウント、テーブルスタンド、スクリーンマウント(VESA)から選択し、説明に沿って設定します。テーブルスタンドとスクリーンマウントは別売りです。別売りリモコンはRoom System側で制御するため不要です。
Jabra PanaCast 50Jabra翌日出荷
【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms、Zoom、Zoom Rooms認定済み、主要UC対応 ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g) ▼カラー(グレー) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード/ウォールマウント/USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) 【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能
用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。色グレー関連資料PanaCast 50 データシート(1.21MB)
Jabra PanaCast 50Jabra翌日出荷
【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms認定、主要UC対応(Zoom Roomsなど) ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g)▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) ――【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能
用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。色ブラック関連資料PanaCast 50 データシート(1.21MB)
Jabra SPEAK510 MSJabra(1件のレビュー)当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチ色ブラック質量(g)195インターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)無線無線最大利用範囲/30m周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります