10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
タイプコンデンサータイプ インピーダンス(Ω)2200
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスピーカーフォン
Bluetoothでも有線(USB)でも使える会議スピーカーフォンです。充電・接続用のケーブルがスピーカーフォン本体に搭載されているのでケーブルを持ち運ぶ必要がありません。※ケーブルは本体に巻き取って収納できます。USB Aコネクタへ変換するアダプタが付属しているのでType-CでもUSB Aでも接続が可能です。4つのマイク搭載で約5mの範囲での集音が可能です。
仕様AGC、AEC、ANC対応 セット内容製品本体、取説、変換アダプタ(Type-CをAに変換) 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.1 接続方式Bluetooth、USB 感度-26dBFS 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間最大約8.5時間 指向性全(無)指向性マイク4個搭載 伝送方法GFSK 通信距離(m)10 連続待受時間最大120時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約8.5 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
15,980 税込17,578
欠品中

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-BTMSP1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。 付属品4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g)285 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×41 連続使用時間(時間)連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120 通信方式Bluetooth5.0(Class2) 周波数範囲2.402~2.480GHz 充電時間(時間)約2.5 伝送方法GFSK プロファイルHSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)約10(理論値) 対応コーデックSBC
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m 適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能) セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書 電源USBポートより供給(本体側はミニUSB) 最大出力(W)実用:2(1+1) ケーブル長(m)1.7 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz 消費電流(mA)最大500(待機70-150) 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)4 マイクミュート○(本体) 音量調節
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

MM-WLMSP1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

CMS-V47BK スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です 画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用 カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き 通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB) 画素数200万画素 仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360° 付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書 質量(g)476 電圧(V)5 最大出力(W)5 ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属 対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11 感度-26dBFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235 レンズF1.8/F=2.6mm センサーCMOSセンサー(1/2.8インチ) 周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000 消費電力(mA)500 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 音圧レベル(dB)94 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 指向性無(全)指向性(MEMSマイク) インピーダンス(Ω)4 フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角水平105度対角120度 ビデオフォーマットMJPG、YUV 最短撮像距離60cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)0.5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

MM-WLMSPSET スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

MM-BTMSP4 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
小型なので持ち運びに便利です。集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。小型なのに長時間の使用が可能です。
セット内容製品本体、取説、USBケーブル 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント対応 適合規格Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP 電源リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約12時間 連続通話時間(時間)最大約20 連続待受時間最大約200時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 感度-36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa)(マイク) 指向性全(無)指向性 ポートType-C(充電) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど ドライバーユニット(Φmm)40 仕様SCMS-T:非対応
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

6~12名の大人数での会議に使用できます。レシーバーに外付けアンテナが付いているので安定した接続が可能です。レシーバーに操作ボタン搭載でペアリングや増設がしやすい。最大3台の増設が可能。(別途MM-WLMSP2の購入が必要です)1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP2の接続が可能です。スピーカーフォン同士の連結とは異なり、音声の遅延や途切れなどが発生しにくくなっています。全指向性の高性能MEMSマイクを6個内蔵。会議に必要な機能を各種搭載。1FullDuplex(双方向通信):発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。2エコーキャンセリング:発言者のエコーを低減3AIノイズリダクション:周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。4ビームフォーミング機能:発言者の集音を強化する機能。10Wの高出力スピーカー搭載で相手の声もしっかり聞き取ることができます。マイクミュート、スピーカーミュートが可能。タッチセンサー式のボタンで操作音が相手に聞こえない。電池残量を表示するLED搭載。有線での使用も可能。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル×1、レシーバー×1、ACアダプター×1 質量(kg)約1.05 電源内蔵型リチウムイオンバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度マイク:-37±1dBFs(94dB SPL@1kHz) 範囲集音:約半径5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×271×68 対応機種Windows/Mac対応のPCUSB Aポート搭載対応OS:Windows 11・10、macOS 11・12・13・14・15、macOS 10.12~10.15 機能エコーキャンセレーション、AIノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング 周波数範囲2.400GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz)約155 - 20K 充電時間(時間)約6 連続再生時間最大約13時間 ドライバーユニット(Φmm)45×45×32 通信距離(m)約20 連続待受時間最大約22時間 連続通話時間(時間)最大約13.5
1個
71,980 税込79,178
17日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります