絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • サンワサプライ(29)
  • Frameworks(フレームワークス)(23)
  • Polycom (ポリコム)(19)
  • Jabra(15)
  • Yealink(15)
  • エレコム(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • ロジクール(9)
  • サンワダイレクト(8)
  • CORSAIR(6)
  • EPOS(6)
  • EMEET(6)
  • Thronmax(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • フォスター電機(5)
  • SHURE(5)
  • RAZER(5)
  • SONY(4)
接続方式
  • 3.5mmステレオミニプラグ(2)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(1)
  • 6.3mmステレオ標準プラグ(2)
  • 6.3mmモノラル標準プラグ(1)
  • USB(2)
  • USB Type-C(2)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スピーカーフォン/会議システム :「web マイク」の検索結果

関連キーワード
  • webマイク
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBスピーカーフォン audio-technicaUSBスピーカーフォンaudio-technica
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホンaudio-technica
4,598税込5,058
1個
当日出荷
付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
USB/XLR マイクロホン audio-technicaUSB/XLR マイクロホンaudio-technica
10,980税込12,078
1個
予約販売
動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)型式ダイナミック型質量(g)約268外形寸法(mm)Φ51×183電源USB電源(DC5V)対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上周波数特性50~15000Hzコントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ)プラグUSB Type-Cビット最大24bit出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ)指向性単一指向性
ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホンaudio-technica
2,698税込2,968
1個
当日出荷
特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター型式ダイナミック型質量(g)約150外形寸法(mm)Φ54.2×207.9コード長さ(m)3コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性80~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-39指向性単一指向性
ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホンaudio-technica
3,998税込4,398
1個
取扱停止中
シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。 堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。 テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。 出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品マイクケーブル型式ダイナミック型全長(mm)172質量(g)約258径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)54ケーブル長(m)5.0(Φ5.5mm)仕上ブラックメタリック周波数特性80 ~14,000Hz出力インピーダンス(Ω)500プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイコネクタキャノンXLRMタイプ指向性単一指向性音圧感度(dB)-55±4
ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホンaudio-technica
3,500税込3,850
1個
当日出荷
プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。
付属品マイクケーブル型式ダイナミック型全長(mm)105質量(g)約120(本体のみ)径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm)仕上シルバー周波数特性100~10,000Hz出力インピーダンス(Ω)600不平衡プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイコネクタキャノンXLRMタイプ指向性単一指向性音圧感度(dB)-55±4
マイクスタンド audio-technicaマイクスタンドaudio-technica
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
防振効果の高い特殊ゴム製デスクスタンドです。
質量(g)150
卓上マイクスタンド audio-technica卓上マイクスタンドaudio-technica
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ダイカストベースの高安定設計、高さは220~369mm連続可変です。
付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
ブームマイクスタンド audio-technicaブームマイクスタンドaudio-technica
12,980税込14,278
1台
予約販売
頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
ストレートマイクスタンド audio-technicaストレートマイクスタンドaudio-technica
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
頑丈で低重心、高安定なスタンド。音楽収音用に最適です。
付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
マイクホルダー audio-technicaマイクホルダーaudio-technica
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合Φ33~Φ40タイプストレートグリップ
マイクホルダー audio-technicaマイクホルダーaudio-technica
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合Φ15~Φ25タイプユニバーサル
マイクホルダー audio-technicaマイクホルダーaudio-technica
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合Φ22~Φ29タイプテーパード
マイクホルダー audio-technicaマイクホルダーaudio-technica
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
適合グリップ径Φ21のストレートマイクタイプストレート
USBマイクロホン audio-technicaUSBマイクロホンaudio-technica
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン
仕様●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ)形式バックエレクトレット・コンデンサー型電源(V)USB電源(DC5コード長さ(m)1.2対応OSWindows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura周波数特性40~12000HzプラグUSB Type-A指向性単一指向性
スイッチ付マイクスタンド audio-technicaスイッチ付マイクスタンドaudio-technica
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
グースネックマイク用マイクスタンド。

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら