スピーカーフォン/会議システム :「PCスピーカー」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
PCにつなぐだけですぐ使える Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます 聴き取りやすいクリアな音声 3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します 高感度無指向性マイクユニットを採用 360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。 操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。 音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
ブラック 質量(g)約153(ケーブル含む) 最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル) 対応OSWindows10、MacOSX以降 周波数特性マイク部:100~5000Hz マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる) 消費電流(mA)最大700 インターフェースUSB-A 音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W USBケーブル(m)約1.5 再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000 動作温度(℃)5~35 指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル) スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

WEB会議に便利!Skypeなどで使えるスピーカーフォン!PCと接続するだけでOK!
セット内容本体、USBケーブル、日本語簡易説明書 質量(g)110 電源USBより給電 対応OSWindows XP、Vista、7、8、メッセンジャーソフト(Skype、その他のメッセンジャーソフト)が予めパソコンにインストールされていること 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×38 インターフェースUSB2.0 保証期間1年間 ケーブル長(mm)1500 使用範囲(m)約4
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

audio-technicaUSBスピーカーフォン
エコ商品
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ 質量(g)約100(コード除く) 使用温度範囲(℃)約5~40 電源USB電源(DC5V) 最大出力(W)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey 周波数(kHz)【対応サンプリング】48 感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30 マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型 インターフェースUSB2.0準拠 入力端子USB Type-Cジャック 再生周波数帯域(Hz)100~10000 音圧レベル(dB)出力:84±3 スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ 指向性全指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 RoHS指令(10物質対応)対応 bit構成最大16bit
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

CX-50はパソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面を大画面モニターやプロジェクターで表示してシェアし、投影されているコンテンツを手元のPCに表示できる、中大規模会議室に最適なワイヤレスカンファレンスツールです。タブレットやスマートフォンからは、ClickShareアプリ、またはAppleのAirPlay、Google Castを利用して、モバイルデバイスの情報を共有できます。またUC(ユニファイドコミュニケーション)ツールと組み合わせて使用すれば、ClickShareボタンを使うだけで、PCカメラ、スピーカーマイクがルームカメラやルームスピーカーマイクに切り替えられます。
仕様●オペレーティングシステム:Windows 10以降、macOS 11(BigSur)以降。Android v11以降(ClickShareアプリ)、iOS 14以降(ClickShareアプリ)●ClickShareボタン:2●ClickShareアプリ:デスクトップとモバイル●ネイティブプロトコル:Airplay、Google Cast、Miracast、同時接続の最大数(ボタンやアプリを使用):最小32●同時投影数:2●認証プロトコル:WPA2-PSKのスタンドアロンモード、ネットワーク統合モードでClickShare Buttonを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X●無線伝送プロトコル:IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1●Reach:ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離30m(100フィート) 周波数帯域2.4GHZおよび5GHz(DFS)●周波数帯域:2.4 GHz および 5 GHz (一部の地域で DFS チャンネル対応)●盗難防止システム:ケンジントン ロック●タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性:タッチスクリーンサポート:あり、双方向性:あり●ワイヤレスコンファレンス:アプリまたはボタン経由●ローカルビュー:高画質●ネットワーク接続:LAN & Wi-Fi(デュアル)●管理とレポート:あり 質量(g)900 外形寸法(mm)39×200×202(高さ×幅×奥行き) 電源標準110/220 V ACプラグ 消費電力動作時: 50W (最大)/スタンバイ時: <8W (ネットワークスタンバイ)、< 0.5W (ディープスタンバイモード) 接続1×イーサネット LAN 1Gbit/1×USB Type-C 2.0(背面)、2×USB Type A 2.0(背面)、1×USB Type A 2.0(前面)/オーディオ アナログ ライン出力ミニジャックソケット(3.5mm)、デジタルS/PDIF 保存温度(℃)-20~60 使用周囲温度(℃)0~40 ノイズレベル最大 25dBA @ 0-30℃/最大 30dBA @ 30-40℃ ビデオ仕様出力:4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI(TM)1.4b、入力:1920x1080 @30HzHDMI 1.4b オーディオ出力USB、SPDIF、ジャック、HDMI 使用周囲湿度(%RH)0~85(結露なし) 保存湿度(%RH)0~90(結露なし)
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

MVCシリーズのカメラやマイク、スピーカーを、このBYODエクステンダー経由でUSB接続したPCで利用可能にするデバイスです。
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)
付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド 質量(g)980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46 周波数特性マイクロフォン:150~7500Hz 保証期間2年 通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存) ビームフォーミングマイクマイク個数:6
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YealinkのUVCシリーズなどのUSBカメラ、USBマイクやスピーカーフォンなどを、USB接続したPCで利用可能にするデバイス。ポート、PC接続用USBーCケーブル(1.5m)を装備。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ボタンを押すだけの操作でワイヤレス投影が可能です。Web会議用のカメラ・マイクスピーカーの準備時間を削減可能です。投影画面をPCに取り込んで表示するローカルビュー機能を備えています。
セット内容ClickShareConferencingボタン×2、ベースユニット×1 インターフェース入力:USB-A×3、USB-C×1、LAN、S/PDIF、アナログ音声ジャック 解像度入力:1920×1080@30Hz、出力:4K UHD(3840×2160)@30Hz、投影:1920×1080(最大) サイズ(mm)ベースユニット:200×202×39 アズワン品番4-4534-13 映像出力HDMI×1 データレート(Mbps)ワイヤレス:300以下 周波数帯域(GHz)2.4、5(DFSチャンネル対応) 映像入力HDMI×1
1セット
435,000 税込478,500
17日以内出荷

ボタンを押すだけの操作でワイヤレス投影が可能です。Web会議用のカメラ・マイクスピーカーの準備時間を削減可能です。投影画面をPCに取り込んで表示するローカルビュー機能を備えています。
仕様同時投影数:1 セット内容ClickShareConferencingボタン×1、ベースユニット×1 電源AC110/220V ACプラグ インターフェース入力:USB-A×1、USB-C×1、LAN 解像度出力:4K UHD(3840×2160)@30Hz、投影:1920×1080(最大) アズワン品番4-4534-11 距離接続:信号強度調整が可能。ボタンとベースユニットの距離が最大30m 映像出力HDMI×1 周波数帯域(GHz)2.4、5(DFSチャンネル対応) 映像入力- データレートワイヤレス:300Mbps以下
1セット
285,000 税込313,500
17日以内出荷

Polycom (ポリコム)Sync 40
Polyの新しいマイクスピーカーフォンSync ファミリーのミドルレンジモデル。自分のノートパソコンやスマートフォンを持ち込んで利用するフレキブルなワークスペースや、ハドルルームに最適。USBケーブル(USB typeA/type C両対応)とBluetoothでの接続が可能。
インターフェースUSBケーブル(USB typeA/type C両対応)、Bluetooth
1個
40,980 税込45,078
13日以内出荷

Polycom (ポリコム)Studio P15
PCとUSB接続して利用する個人向けのUSBビデオバー。4倍ズーム対応の4K高精細カメラセンサーと、高音質スピーカーと指向性マイクを内蔵。NoiseBlockAIやAcousticFenceなどPoly独自の優れた音声技術と、また人物の映像を映し出す映像フレーミング機能も搭載。複数のUSBポート(USB-Cx1、USB-Ax2)を装備し、USBハブ機能も利用可能。
インターフェースUSB3.0Type-Cポート(USB2.0互換)×1、USB2.0Type-Aポート×2、電源コネクター、Kensingtonセキュリティロック カメラ仕様UltraHD(4K16:9、2160p)、フルHD(1080p)、HD(720p)、90°DFOV、自動フレーミング搭載の個人用会議ビュー、ZoomおよびMicrosoftTeams認定の、リアルな色彩と低光量時自動補正機能、最大4倍のデジタルズーム、PolyLensDesktopアプリケーションによる手動でのパン、チルト、ズーム制御 音声PolyAcousticClarity技術による全二重通信での会話、アコースティックエコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、PolyNoiseBlockAI技術、PolyAcousticFence技術、マイク:3要素ビームフォーミングマイクアレイ スピーカー100Hz~20kHzの周波数特性、出力:80dBA(1000Hz、1mの距離で最大音量) 電源(V)外部DC12/3A 対応OSWindows8.1/10、MacOS10.10以降、4KビデオにはUSB3.0が必要 互換性MicrosoftTeamsおよびZoom認定、標準USB/UVC基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり、Zoomアプリケーション、MicrosoftTeams 機能プライバシーシャッター内蔵、調節可能なモニタークランプ、三脚対応、ワイヤレスヘッドセットアダプターやUSBハブなどその他の周辺機器用USB-Aポートを内蔵、通話状態およびミュートを示すLEDインジケーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×78×70(モニタークランプ付)、425×78×65(モニタークランプなし) 動作温湿度範囲0~40℃/5~95%(相対湿度/結露しないこと) 高度(m)最大約3048 セット内容PolyStudioP15USBビデオバー、取り外し可能なモニタークランプ、電源、電源コード、USB-Cケーブル(PC/MacのUSB-Aポートに接続するアダプターは別売品です)、セットアップシート 仕様USB2.0/3.0/3.1、UVC/UACプラグアンドプレイ互換、クラウド:PolyLensサービス、ローカル(Windows/Mac):PolyLensDesktopアプリケーション 関連資料(1.0MB)
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷

Polycom (ポリコム)Studio P15
PCとUSB接続して利用する個人向けのUSBビデオバー。4倍ズーム対応の4K高精細カメラセンサーと、高音質スピーカーと指向性マイクを内蔵。NoiseBlock AIやAcoustic FenceなどPoly独自の優れた音声技術と、また人物の映像を映し出す映像フレーミング機能も搭載。複数のUSBポート(USB-Cx1、USB-Ax2)を装備し、USBハブ機能も利用可能。
インターフェースUSB-C、USB-A
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

カメラ、マイク、スピーカーが一体となった会議用USBデバイス ハドルルームから中規模会議室で使用可能 自動で音声を検出して集音する追従型マイク オートフレーミング機能を持った4KウルトラHDカメラ搭載 PCとの接続はUSBケーブル1本で完了
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

ロジクールSWYTCH テレビ会議システム
エコ商品
「SWYTCH」は、コネクタとハブ、エクステンダーによって構成されており、Microsoft Teams RoomsやZoom RoomsなどのUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス プレイを使用する会議室ソリューションに対応しています。 独自のDisplayLinkTMプラグアンドプレイ技術により、ノートPCのUSBポートを1本のケーブルに繋ぐだけで、HDMI接続のディスプレイを使用できます。 同じケーブルを用いてUSB接続の会議カメラやマイク、スピーカーにも接続できるので、設定変更やケーブルの差し替えをせずに高画質ビデオやコンテンツを共有できます。 Microsoft Teams RoomsやZoom Roomsなどのタッチコントロールの会議室ソリューションを簡単に導入できるうえ、その他のUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス プレイを使用するサービスもサポートできます。 USB 3.0のType AとType Cが一体化したコネクタなので、WindowsのノートPCでも、MacBookあるいはChromebookであっても1本のケーブルに繋ぐだけで使用できます。 あらゆるビデオ会議アプリケーション、ウェビナーサービスまたはストリーミングプラットフォームにおいて、会議室内のAV機器をケーブル1本で使用できるので、ドングルや スプリッター、HDMIを省いて、配線をスッキリさせることも可能です。 コネクタをテーブルに設置した付属のマグネット・ドックにつけたり、ケーブルを固定したりすることで、配線を片付けることもできます。
仕様【システム要件】<会議室機器>ディスプレイ: HDMI入力、会議カメラ: スピーカーフォン搭載のUSB会議カメラ、<ノートパソコン>USB 3.0ポート: Type AまたはType C、USB電源供給: USB Type C経由で充電する対応ノートパソコンに対して最大60ワット、DisplayLink Plug and DisplayTMドライバーを含むオペレーティングシステム: Windows(R) 10、macOS 10.15以降、およびChrome OSTM 75以降 付属品Swytchハブ、Swytchエクステンダー、Swytchコネクター(1.5mUSBケーブル付き)、Swytchハブ電源(100~240V)、Swytchハブ エクステンダー電源(100~240V)、USB 3.0ケーブル(5m)、USB 3.0ケーブル(2.2m)、HDMI 2.0ケーブル(2.0m)、取り付け用付属品、取扱説明書、保証書、保証規定 仕様1会議室のディスプレイ数: 1、最大解像度とフレームレート: ディスプレイ:4K/60fps、カメラ:4K/30fps、ノートパソコン オーディオ(ローカル共有用): あり、ノートパソコン オーディオ(オンライン会議用): あり(システムオーディオを使ったコンテンツ共有をサポートするサービス)、デバイス管理: ロジクールSync インターフェース<Swytchハブ>電源、HDMI 2.0 - ディスプレイ、HDMI 2.0 - 会議室パソコン、USB 3.0 Type A - 会議カメラ、USB 3.0 Type C - 会議室パソコン、USB 3.0 Type C - Swytchエクステンダー、<Swytchエクステンダー>電源、USB 3.0 Type A - Swytchハブ、USB 3.0 Type C - Swytchコネクタ、USB 3.0 Micro B - Swytchコネクタ、<Swytchコネクタ> USB 3.0 - ノートパソコン(Type AまたはType Cポート搭載) 取付け方法<Swytchハブ> ロジクール パソコンマウント対応(含まれていません)、<Swytchエクステンダー> 25mmグロメット穴を通して取り付け、または同梱の取り付けハードウェアを使ってテーブルの下に取り付けます。<Swytchコネクタ> 磁気ドックが含まれています。 互換性<会議カメラ>USB経由で接続する会議カメラに対応(ロジクールRally、MeetUp、およびGROUPなど)、<会議室ソリューション>Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、USB接続の会議カメラとHDMI接続のディスプレイを使用するその他の会議室ソリューションにも対応しています。互換性に関する詳細情報は、www.logicool.co.jp/swytch-setupをご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

MM-BTMSP3RC スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
MM-BTMSP3MC、MM-BTMSP3CLを最大6台まで連結して接続することができます。※Bluetooth接続の場合は最大5台になります。※MM-BTMSP3MC,MM-BTMSP3CL以外のBluetooth機器の接続はできません。※MM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLの組み合わせ方は自由です。本製品とPCはUSB,Bluetooth,AUXと様々な方法で接続できます。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1 電源USB給電 適合規格Bluetooth 5.0 接続方式Bluetooth、USB 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどUSB Aポートを持つWindows PC/Mac ※スピーカーフォンはMM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLのみ接続可能です。 周波数範囲2.402~2.480GHz 伝送方法GFSK ポート充電ポート:microUSB 通信距離(m)10 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ロジクールロジクール Tap
エコ商品
ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコントローラ。ワンタッチでの参加、カレンダー連携、素早いコンテンツ共有、会議室間で一貫した体験をもたらします。Tapは、10.1インチの大型ディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。背面および底面にケーブル出口を備えているほか、ストレインリリーフとケーブルリテンションが組み込まれているため、しっかりと接続を維持、シンプルかつ安全な配線が可能です。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。Tapは、ワイヤレスまたはHDMI接続によるビデオ会議室への素早いコンテンツ共有にも対応しています。主要なビデオ会議サービスと連携し、互換性にも優れています。
仕様【システム要件】Windows(R) 10 / Chrome(TM) OS 80以降 / Logi CollabOS / USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポート セット内容Tap タッチコントローラ、Cat5eキット(ロジクールTapレシーバー、ドングルトランシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット、Cat5eケーブル(2.97m)、Cat5eケーブル(7.0m))、HDMI 1.4aケーブル(2.0m)、マイクロファイバー製クロス、保証規定 質量(kg)1.25 角度(°)【ディスプレイ】14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×244×179 インターフェースUSB 2.0,3.0,3.1 Type C(PC用)/ USB 2.0 Type A(アクセサリー接続用)/ HDMI入力(コンテンツ共有用)/ 内蔵Ultrasonicスピーカー / 内蔵RIPモーションセンサー / 100mm x 100mm VESA FDMI(フラットディスプレイ取り付けインターフェース)/ ケンジントンロックスロット×2 解像度1280×800 コーティング指紋付着防止および反射防止の効果がある疎油性コーティング 保証期間2年間 互換性Google Meet / GoToRoom / Microsoft Teams Rooms / Pexip Room / RingCentral Rooms / Zoom Rooms スクリーン10.1インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります