PC冷却用品 :「アクセサリー」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ペルチェ素子の力でノートPCを強力に瞬間冷却するノートPC用クーラーです。
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。
スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるます。
稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×227×33~192、ファン:60×60×16
質量(g)約560
ケーブル長(m)1.5
回転数(min-1[r.p.m])2800±10%(ファン)
電源5V/1.5A
付属品USB電源ケーブル(A-C)(約1.5m)
保証期間ご購入日より6か月
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
17インチの大型PCに対応したノートクーラーです。
5つのFANで強力にPCを冷却します。
風量を無段階で調節することができます。
仕様対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,15.6インチワイド,17.3インチワイド スピードコントローラー付き ファン数量:大/4、小/1 ファンサイズ:1*120x120x15mm/4*70x70x15mm ケーブル長:0.6m
材質Iron net +enviromental plastic
色black
サイズ400*320*25mm
適合サイズ17インチまでのノートPC
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM
セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ
ケーブル長(m)約0.55
ノイズレベル18dBA
消費電流450mA
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
スマートフォンの熱暴走を防ぎます。
コンパクトで持ち歩きできます。
電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。
セット内容microUSBケーブル
定格容量入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間
表示LED緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中
バッテリー容量(mAh)3.7V/1800
入力電流(mA)1A
ノイズレベル15.6dBA
使用可能時間(分間)約1.5時間
最大風量(CFM)3.2
入力電圧DC5V
半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラー。スマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。PD9V、最大12Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。※電池は内蔵していません。MagSafeに対応したiPhoneに磁石で取付可能です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。MagSafeに対応していないiPhoneやスマートフォンへは着脱可能な専用クランプで取付が可能です。ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできます)
付属品USBケーブル(TypeC)、専用クランプ、金属プレート
寸法(mm)約W61.4×D61.4×H25.7
質量(g)約86
出力(W)12
入力電圧(V)DC9/5
対応機種【マグネット取付】MagSafeに対応した機種、付属の金属リングを貼り付けられる機器。【専用クランプ取付】クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなど【マグネット取付】iPhone12シリーズ以降、【専用クランプ取付】iPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 など
バッテリー無し
入力電流(A)最大2
ノイズレベル51dBA※最大風量時、測定距離30cm
取付可能幅(mm)66~85
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ファン速度(rpm)5000
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
強力なターボファンを搭載し、従来のノートクーラーとは別次元の冷却効果を得ることができます。ゲーミングノートパソコンのように発熱の高い機器を冷やす時に最適です。12インチから19インチまで幅広いノートパソコンのサイズに対応します。ファンの速度は800~3500rpmの範囲で調整可能です。USB2.0を3ポート搭載。マウスやキーボードなどの接続に便利です。。※本製品は強力なファンを搭載しているため、最大風量だと60dBA程度の音が発生します。通常のノートPCクーラーに比べかなり大きな音になるため、音が気になる場合はファンの速度を下げてご使用ください。
付属品USBハブ用ケーブル(A-C)(約1m)
質量(kg)約1.6
定格ACアダプタ:DC12V/1.5A
コネクタ形状USB Aメス×3、Type-Cメス×1※Type-Cメス ポートはPCとの接続用となります。
適合機器12~19インチ(推奨14~18インチ)のノートPC、タブレットなど
対応ノートパソコン:12~19インチ(推奨14~18インチ)
インターフェースUSB 2.0準拠
ファン径(cm)直径約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.5×30.8×6.6
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ファン速度(rpm)800~3500
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ルーターやミニPCの熱を効率よく逃がし、熱暴走を防いで安定動作をサポート。電源ON/OFFだけのシンプル操作で、誰でも簡単に使用可能。コンパクト設計で場所を取らず、さまざまな機器に設置しやすい。強力な冷却性能で熱を効率的に逃がし、機器の寿命を延ばす。静音設計で動作音が気にならず、快適な環境を維持。
付属品電源オン/オフ機能付きケーブル(約20cm)
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約324
適合機器天板サイズ(約29×17cm)以内の大きさの機器
ファン径(cm)直径約13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×17×4.5
電力(V/A)5/0.1以下(0.07A±0.03A)
天板寸法(cm)約29×17
ケーブル長(cm)約90
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ファン速度(rpm)850
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラー。スマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。PD9V、最大19Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。※電池は内蔵していません。どんなスマホにも取り付けやすい伸縮式クランプを採用。クーラーの取付位置を自由に変更できます。3段階の風量調整が可能です。ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできません)。クーラー本体に1/4インチネジを取付可能なネジ穴を搭載。カメラ用三脚に取付る事が可能です。
付属品USBケーブル(TypeC)
寸法(mm)約W54.5×D82.5×H42
質量(g)約98
出力(W)19
入力電圧(V)DC9/5
対応機種クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなどiPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 など
バッテリー無し
入力電流(A)最大3
ノイズレベル67dBA※最大風量時、測定距離30cm
取付可能幅(mm)66~85
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ファン速度(rpm)6000
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。