PC冷却用品 :「伸縮 ケーブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラー。スマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。PD9V、最大19Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。※電池は内蔵していません。どんなスマホにも取り付けやすい伸縮式クランプを採用。クーラーの取付位置を自由に変更できます。3段階の風量調整が可能です。ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできません)。クーラー本体に1/4インチネジを取付可能なネジ穴を搭載。カメラ用三脚に取付る事が可能です。
付属品USBケーブル(TypeC)
寸法(mm)約W54.5×D82.5×H42
質量(g)約98
出力(W)19
入力電圧(V)DC9/5
対応機種クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなどiPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 など
バッテリー無し
入力電流(A)最大3
ノイズレベル67dBA※最大風量時、測定距離30cm
取付可能幅(mm)66~85
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ファン速度(rpm)6000
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。