PC冷却用品 :「作業用デスク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ ケーブル長(m)約0.55 ノイズレベル18dBA 消費電流450mA
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷