絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • エレコム(10)
  • サンワダイレクト(10)
  • クールモバイルカンパニー(6)
  • サンワサプライ(5)
  • グルマンディーズ(5)
  • MCO(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • COOLER MASTER(2)
  • タイムリー(2)
  • オーム電機(1)
  • グリーンハウス(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • NETGEAR(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • サンユー印刷(1)
  • トライメイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導パッド アイネックス熱伝導パッドアイネックス
899税込989
1個
当日出荷
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 低圧力環境に適します。 粘着力があり、対象物に貼り付きます。 GlacialTech Inc.製 TCP130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×0.5熱伝導率(W/mk)13RoHS指令(10物質対応)対応
シート状熱伝導ゲル アイネックスシート状熱伝導ゲルアイネックス
449税込494
1個
当日出荷
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で細かい凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 株式会社タイカ製ラムダゲル COH-4000LVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.5熱伝導率(W/mk)6.5RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.06
M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックスM.2 SSD用熱伝導パッドアイネックス
989税込1,088
1個
当日出荷
M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。 高温環境下で安定した性能を発揮します。 PCIe 4.0/5.0対応M.2 SSDの温度改善に適します。 ナノサイズの窒化物/酸化物原料を配合しています。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 厚さ1mmの柔らかいパッドなので、M.2 SSDの表面との隙間を埋めて密着します。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 非導電性でショートの心配がありません。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
寸法(mm)サイズ: W21×D70×H1mm使用温度(℃)-30~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)15.3絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド アイネックス135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンドアイネックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。USBポートに接続するだけで簡単に使えます。静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。脚裏にはパッドが貼り付け済みです。
材質ABS (本体)、EVA (パッド)寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45ブラック質量(g)320スイッチ電源スイッチなし回転数(min-1[r.p.m])850±10%定格電圧(V)DC5耐荷重(kg)約20ベアリングHydraulicベアリング定格電流(A)0.07±0.03風量65.8±10%CFMコネクタ電源:USB Standard-A オスノイズレベル最大18±10%dB(A)ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず)期待寿命(時間)40000
M.2 SSD用熱伝導パッド 3種9枚セット アイネックスM.2 SSD用熱伝導パッド 3種9枚セットアイネックス
999税込1,099
1個
当日出荷
厚さ3種9枚入りセットのM.2 SSD用熱伝導パッドです。M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。厚さ0.6mm/1.0mm/1.6mmの3種類です。3種類が各3枚、合計9枚入ったお徳なセットです。マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換に好適です。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×67×0.6、20×67×1.0、20×67×1.6難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3絶縁破壊電圧(kV/mm)>6使用温度-40~150℃RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックスM.2 SSD用熱伝導パッドアイネックス
899税込989
1個
当日出荷
M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 低圧力環境に適します。 粘着力があり、対象物に貼り付きます。 GlacialTech Inc.製 TCP130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×71×1.2熱伝導率(W/mk)13RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックスM.2 SSD用熱伝導パッドアイネックス
499税込549
1個
当日出荷
M.2 SSD用サイズの熱伝導パッドです。 M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
仕様GlacialTech Inc.製 TCP070寸法(mm)W21×D70×H1グレー使用温度(℃)-40~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)7絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導パッド 大判 3枚入り アイネックス熱伝導パッド 大判 3枚入りアイネックス
959税込1,055
1個
4日以内出荷
汎用熱伝導パッドです。発熱体とヒートシンクの間に挟んで使います。10cm角の大判サイズが3枚入ったお徳なパッケージです。材質がやわらかいため、ハサミなどでカットしてさまざまなサイズに対応します。大きめの発熱体にも使えます。M.2 SSDやメモリ、マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換に好適です。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
用途大判が3枚入り! 複数枚使用、高さ調整、ヒートシンクの再設置など、気軽に使用できます。ブルー入数(枚)3使用温度(℃)-40~150難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3絶縁破壊電圧(kV/mm)>6サイズ(mm)W100×D100×H0.6RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用放熱板 アイネックスM.2 SSD用放熱板アイネックス
749税込824
1個
4日以内出荷
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用放熱板/熱伝導両面テープのセットです。 放熱板の厚さは1mmです。 小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に最適です。 表面の銅メッキ処理により、熱伝導率向上が期待できます。
付属品熱伝導両面テープ (厚さ: 0.125mm)材質アルミニウム表面処理銅メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×70×1RoHS指令(10物質対応)対応
TGF-P1 高性能熱伝導パッド 50×90×1mm アイネックスTGF-P1 高性能熱伝導パッド 50×90×1mmアイネックス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ナノ材料を配合し、最大15.6W/m・Kの熱伝導率を実現しました。任意のサイズにカットしやすく、取り扱いが簡単です。M.2 SSD、グラフィックカード、RAM、ノートPCなどに使えます。幅を2等分にカットして、M.2 SSD 2台分のパッド (幅20mm×奥行80mm) が作れます。柔軟性に優れ、さまざまな部品間の隙間を埋めるのに適しています。-40℃~200℃の温度範囲で安定動作し、幅広い用途に対応します。絶縁性・非導電性で、環境にやさしく無毒です。
ブルー硬度30~55Sc使用温度(℃)-40~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×1難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)15.6絶縁破壊電圧(kV/mm)6比重(g/cm3)3.4
PC冷却用品