PC冷却用品 :「振動 ライト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックス薄型PWMファン 92mm角
PWMコントロールに対応する、ケース用薄型92mm角ファンです。厚さ15mmの薄型タイプで、空間の狭いケースに好適です。薄型タイプでも充分な風量を確保しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
仕様リブなし 付属品テーパーネジ×4 寸法(mm)92×92×15 (防振パッドを含む厚さ16) ブラック 回転数(min-1[r.p.m])800±200~2800±10% コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) センサー回転検出パルスセンサー 使用ベアリングHydraulic ノイズレベル35.2dB(A) ケーブル長(cm)マザーボード側:45、追加ファン側:8 定格入力DC12V 2.4W 0.2A (最大0.25A) 最大風量(CFM)46 期待寿命(時間)20000(40℃)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷