PC冷却用品 :「HDD」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。USBポートに接続するだけで簡単に使えます。静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。脚裏にはパッドが貼り付け済みです。
材質ABS (本体)、EVA (パッド)
寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45
色ブラック
質量(g)320
スイッチ電源スイッチなし
回転数(min-1[r.p.m])850±10%
定格電圧(V)DC5
耐荷重(kg)約20
ベアリングHydraulicベアリング
定格電流(A)0.07±0.03
風量65.8±10%CFM
コネクタ電源:USB Standard-A オス
ノイズレベル最大18±10%dB(A)
ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず)
期待寿命(時間)40000
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。