PC冷却用品 :「USB c」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・RGBライトで7種類の点灯効果を実現。・6段階まで風量調節可能な2ファン仕様。・17インチのまでのパソコンに対応。・最大25dbの超静音※。※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当。・角度は5段階に調整可能。・スマホスタンドは左右どちらでも設置可能
仕様ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX) 付属品USBケーブル(A to A) 材質(本体)金属メッシュ 定格電圧(V)DC5 本体寸法(mm)約461×294×52 定格電流(A)800+-10% 本体質量(kg)約1.21 定格出力(W)4+-10% 騒音値(dB)23-25 ファン2個 約125×125×15mm
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷