2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大冷却能力27Wの大型ペルチェ素子を搭載した高性能スマホクーラーです。 前モデルより最大冷却能力を20Wから27Wへ約25%パワーアップしました。 結露防止のスマートコントロールも2.0にバージョンアップし、3個の温度センサーと超静音ファンで最適な冷却効果をもたらします。 LEDライト演出では、デフォルトのスマートコントロールモードで、負荷の状態がLEDの色で分かるようになりました。 スマホ専用アプリ「Flydigi Game Center」で動作モードやLEDの色を簡単にコントロールできます。 磁力固定なのでスマホの大きさを選びません。(MagSafeまたは付属金属プレートを使用)
サイズ63×63×25mm(突起部含まない)、対応スマホ:磁力固定の為制限なし 質量(g)93g 電源有線(ケーブル付属) 内容本体、USB C to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け) バッテリー内蔵:無し 保証期間1年 装着方法MagSafe or 付属メタルプレート (磁力固定) 冷却能力(W)最大:27 チップ寸法(mm)冷却チップ:36×36
1個
5,889 税込6,478
5日以内出荷

ペルチェ素子による高い冷却能力 簡単装着クリップ式(挟んで固定) ON/OFFスライドスイッチ 青LED表示
セット内容本体、電源ケーブル 寸法(mm)60×85×27(突起部含まない) 質量(g)75 電源有線(USB A - Type-Cケーブル付属) 対応幅(mm)スマホサイズ:約70~82 バッテリー内蔵:無し 保証期間1年 チップサイズ冷却:30×30mm 装着方法クリップ式 冷却能力(W)最大:10
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷