ノートパソコンクーラー 冷却スタンド 12~18インチ対応 大口径12cmファン 18段階風量調整 3段階角度調整エレコム翌々日出荷
ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。クッションが隙間をふさぎ、ファンの風をしっかり送り込むことで、未使用時と比べて最大約20℃まで冷却可能(※メーカー独自試験結果による)。底面のダストフィルターは水洗いでき、いつでも清潔に保てます。
用途AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。 15.6~18インチのノートパソコンは、クッション性のある密閉フォームパッドが隙間をふさぎ、ファンの風を逃さず効率的に冷やします。 ※12~14インチのノートパソコンでは、フォームパッドによる密閉には対応しません。 14インチ以下のパソコンにも対応し、排熱用スタンドを使って風通しを良くして熱を逃がします。 底面からムダなく風を取り込む吸気構造により、効率よく排気され、ノートパソコン内部の熱を逃がします。 ダストフィルターは水洗い可能で、いつでも清潔に保てます。 最高回転数約2600rpm、最大風量約45CFMを誇る大口径約12cmファンを1台搭載。本製品未使用時との比較では最大約20℃の冷却効果を発揮します。 ※メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。 パソコンの使用状況に合わせて800~2600rpmの風量を調節可能。モニターで現在の風量もひと目で確認できます。 約3度、9度、13度の3段階で角度の調節が可能。作業しやすい姿勢に合わせられます。 分厚いパソコンでもしっかり固定できるバネが付いています。 USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. ※密閉フォームパッドに貼りつけられている注意シールを必ず確認し、中央部は破棄、外側のみ残してご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ファン寸法(mm):ファンサイズ:約120角、厚さ約21●ファン数:1セット内容スタンド本体、密閉フォームパッド、USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.8m)材質スタンド本体:ABS・ステンレス・シリコン、密閉フォームパッド:ポリウレタン質量(kg)約1.35色ブラック回転数(min-1[r.p.m])ファン:風量約800~2600(18段階調整)電源USB Type-C(TM)(5V/1A以上) ※USBポートより給電してください。ACアダプターは付属していません。耐荷重(kg)約5適合サイズ12~18インチノートパソコンまで消費電流(A)0.9保証期間1年間騒音レベル(dB(A))約38サイズ(mm)W約416×D約309×H約64~119最大風量(CFM)約45 ※メーカー測定結果による
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 メタルプレート付き スタンド付きエレコム翌々日出荷
ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 ※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 卓上に置けるスタンド付きで、長時間の動画撮影や視聴にもおすすめです。 スタンドや土台部分は約90度まで角度を変えられ、高さも約228mmから340mmまで伸縮可能。視線や姿勢に合わせて快適に使用できます。 スマホクーラーとスタンドは、取り外し可能。用途に応じて、自由に使い分けられます。 約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。 電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 ※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)色ブラック直径(Φmm)【ファンの回転】約35質量(g)約450(ケーブル、スタンド含む)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約6000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホクーラー:外寸約67×67×23(突起部含まず)、スタンド土台:直径約155・スタンド土台からボールジョイント最上部まで:高さ約228~約340騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間冷却能力最高約-20℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃エレコム当日出荷から翌々日出荷
ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)直径(Φmm)【ファンの回転】約33質量(g)約48(ケーブル含まず)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約5800電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×30×78騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間取付け方法上下挟み込み冷却能力最高約-18℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります