絞り込み
ブランド
  • MCO
  • エレコム(10)
  • サンワダイレクト(10)
  • アイネックス(10)
  • クールモバイルカンパニー(6)
  • サンワサプライ(5)
  • グルマンディーズ(5)
  • ナカバヤシ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • COOLER MASTER(2)
  • タイムリー(2)
  • FLYDIGI(2)
  • オーム電機(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • NETGEAR(1)
  • サンユー印刷(1)
  • トライメイト(1)
  • 平野商会(1)
  • 長尾製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプ MCO2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプMCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。 「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。 7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。 本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。 PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。 11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。 電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。 ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。 スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電)耐荷重(kg)最大3までベアリングSleeve bearing本体質量(g)約790対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降対応機種11.6~15.6インチのノートPC角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27寿命ファン:約10000時間保証期間ご購入日より6ヶ月LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応)ノイズレベルファン:<32dBAファン6基ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
スマートフォンクーラー クリップタイプ MCOスマートフォンクーラー クリップタイプMCO
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ペルチェ方式でスマホを高速冷却!ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。
用途使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。付属品取扱説明書、本体給電ケーブル(約1m)、スマートフォン給電Type-Cケーブル(約0.2m)取付クリップ消費電力(W)8.5回転数(min-1[r.p.m])4500±10%rpm電源DC 5V/2A以上本体質量(g)56適合サイズMagSafe対応iPhone冷却方式ペルチェ方式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×98寿命【ファン】10000時間ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×10端子Type-Cポート×2(入力1、出力1)給電方式USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
ノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル MCOノートPCクーラー 2WAY2FANシンプルMCO
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
2基のファンでしっかり冷却。コストを抑えたリーズナブルモデル。パンチングメタルスチールと2基のファンで、底面からPCをしっかり冷やす冷却機構。底面から照らすLED搭載。便利な5段階の角度調整機能搭載。ファンコントロール機能とスルーポート搭載。使い方に合わせて選べる2つのスタンドモード。
用途ノートPCの発熱対策に。PCの角度を調節し、作業環境を快適に。付属品専用USBケーブル、取扱説明書質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 約500mA(USB端子より給電)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約362×260×30ファン翼数2寿命【ファン】10000時間ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×15×125端子USB Aポート×2(スルーポート対応)取扱説明書(1.88MB)角度調節5段階
スマートフォンクーラー MagSafeタイプ MCOスマートフォンクーラー MagSafeタイプMCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ペルチェ方式でスマホを高速冷却!ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。
用途使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。付属品取扱説明書、本体給電ケーブル(約1m)、スマートフォン給電Type-Cケーブル(約0.2m)取付MagSafe消費電力(W)8.5回転数(min-1[r.p.m])4500±10%rpm電源DC 5V/2A以上本体質量(g)53対応機種MagSafe対応iPhone冷却方式ペルチェ方式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×62寿命【ファン】10000時間ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×10端子Type-Cポート×2(入力1、出力1)給電方式USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
PC冷却用品