PC冷却用品 :「ノートパソコン用冷却ファン」の検索結果
12cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します。回転式スマートフォンスタンド搭載。ファンコントローラー搭載で風量調整可能。クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way。USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません。<ご使用上の注意>。ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください。モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途13~14インチPCに最適なコンパクトサイズ
寸法(mm)【ファン】120×120×20
色クロ
質量(g)610
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM
電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333 250 36(スマートフォンスタンド収納時)
適合サイズ10インチ~14インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。
寿命【ファン】10000時間
保証期間お買上げ日より6ヶ月
端子USB Aポート×2(スルーポート対応)
ファン2基
適正荷重(kg)~5
角度調節6段階
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。