絞り込み
規格
- DDR3 SDRAM(1)
- DDR4 SDRAM(17)
- DDR5(8)
- その他(1)
ブランド
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(20)
- プリンストン(6)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- アドテック(1)
容量
- 4GB(1)
- 8GB(5)
- 16GB(12)
- 32GB(15)
- 64GB(4)
メモリーモジュール規格
- PC4-2666(1)
- PC4-2933(1)
- PC4-3200(3)
- PC4-17000(5)
- PC4-19200(5)
- PC4-21300(5)
- PC4-23400(5)
- PC4-25600(5)
- PC5-4800(1)
- PC5-5600(1)
- PC5-38400(3)
- PC5-41600(3)
- PC5-44800(3)
メモリインターフェイス
- UDIMM
- DIMM(13)
- EDIMM(3)
- Long-DIMM(5)
- RDIMM(31)
- S.O.DIMM(30)
- Unbuffered(6)
ピン数(ピン)
- 288(22)
288
SPD
- 対応(7)
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「規格」から絞り込む
DDR3 SDRAM(1)
DDR4 SDRAM(17)
DDR5(8)
その他(1)

DDR5-5600増設メモリー
プリンストン¥43,980~税込¥48,378~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
DDR4対応PCメモリー
プリンストン¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC規格準拠 RoHS指令準拠寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25電源電圧(V)1.2メモリーDDR4-2666ピン数(ピン)288バッファ仕様非対応(Unbuffered)エラーチェック非対応(non-ECC)容量(GB)4メモリーモジュール規格PC4-2666CASレイテンシーCL119SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
DDR4-3200対応増設メモリーモジュール
プリンストン¥25,980~税込¥28,578~1枚6日以内出荷PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。※PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
DDR5-4800対応増設メモリーモジュール
プリンストン¥42,980~税込¥47,278~1枚ほか6日以内出荷PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組
プリンストン¥49,980~税込¥54,978~1組(2枚)6日以内出荷PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※1)PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。仕様JEDEC準拠規格PC4-3200 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
デスクトップ用DRAM DDR4 2400
シリコンパワー(Silicon Power)¥67,980税込¥74,7781個当日出荷JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済形状288Pin UDIMM non-ECC規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2準拠規格JEDEC保証期間無期限保証ピン数(ピン)288メモリークロック2400CASレイテンシーCL17SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
DDR4 288pin UDIMM
アドテック¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品RoHS指令(10物質対応)対応
DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥739,800税込¥813,7801個当日出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC5-41600 DDR5-5200 288p UDIMM 1.1v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)32メモリーモジュール規格PC5-41600メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥399,800税込¥439,7801個当日出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)32メモリーモジュール規格PC5-44800メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC5-41600 DDR5-5200 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥739,800税込¥813,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5ピン数(ピン)288容量(GB)64メモリーモジュール規格PC5-41600メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC5- DDR5- 288p UDIMM 1.1v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC5-38400 DDR5-4800 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥739,800税込¥813,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)64メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC5-38400 DDR5-4800 288p UDIMM 1.1v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)32メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスUDIMM
DOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200
プリンストン¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)規格DDR4-3200寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2V準拠規格JEDEC保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組
シリコンパワー(Silicon Power)¥99,980税込¥109,9781個欠品中システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)規格DDR4保証期間無期限各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHSメモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC4-19200 DDR4-2400 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC4-17000 DDR4-2133 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC4-19200 DDR4-2400 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC4-17000 DDR4-2133 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥989,800~税込¥1,088,780~1個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。メモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
DT用増設メモリ DDR4 288PIN DIMM 1.2v 32GB 2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量32GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980