内蔵SSD SanDisk 520 SATA SSD
ITプロフェッショナル、コンテンツクリエイター、プロシューマー向けに作られたSANDISK 520 SATA SSDは、高性能PCのパフォーマンスを引き出します。無料でダウンロード可能なAcronis True Image for SANDISKデータ移行ソフトウェアで簡単にアップグレードできます(別売りのケーブルが必要な場合があります)。ダウンロード可能なSANDISK Dashboard(Windowsのみ)でSSDの状態を監視でき、5年間の製品保証も付帯しているため、安心して使えます。
- インターフェース
- SATA
SATA 6Gb/s
- 寸法(mm)
- 100.25×69.9×7
- 容量
- 1TB
- 質量(g)
- 34.5
- 温度範囲(℃)
- 【非動作時】-55~85
- 保証期間
- 5年間
- 互換性
- SATA III / 6Gbps / 2.5インチまたは7mmベイ
- 動作温度(℃)
- 0~70
- 耐久性
- 400(TBW)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 読取速度(MB/s)
- 【シーケンシャル】560
- 書込速度(MB/s)
- 【シーケンシャル】520
- フォームファクタ
- 2.5-Inch
- 内容量
- 1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ









