絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
規格
  • DDR3 SDRAM(1)
容量
  • 2GB(1)
  • 4GB(1)
  • 8GB(1)
メモリーモジュール規格
  • PC3L-12800
  • PC3-12800(5)
  • PC4-2400(3)
  • PC4-3200(2)
  • PC4-19200(1)
  • PC4-21300(2)
  • PC4-25600(1)
  • PC5-4800(4)
  • PC5-5600(2)
  • PC5-38400(3)
メモリインターフェイス
  • S.O.DIMM(1)
ピン数(ピン)
  • 204(1)
204
SPD
  • 対応(1)
対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
DDR3 SDRAM(1)
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
7,198税込7,918
1式ほか
8日以内出荷
低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
メモリ