「規格」から絞り込む
その他(1)
光速で安定した動作を実現。DDRメモリーの決定版!。DZ3200-Cシリーズ」はDDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(。理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンで使用可能。お使いのパソコンのDRAM速度が不明な場合にも、本商品をお選びいただければ安心です。従来のDDRまでのメモリーモジュール形状は平坦であり、定規の目盛りのように一直線に端子が付けられていましたが、DDR4はエッジ端子部分の一部に傾斜をつけたことでマザーボードへの装着時に必要な力が低減しました。これによりメモリモジュールの破損や接触不良といったトラブルを防止します。
質量(g)16
規格(JEDEC)準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133.35×4.1×31.25
対応機種デスクトップパソコン※機種によりご利用いただける容量・枚数が異なりますので、ご購入前に必ずアイ・オー・データWEBサイト「対応商品検索エンジン」にてご確認ください。
定格電源電圧VDD=1.2V、VPP=2.5V
速度(メモリー)3200MHz(CL=22)、2666MHz(CL=19)、2400MHz(CL=17)、2133MHz(CL=15)
メモリーDDR4 SDRAM
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)288pin DIMM
RoHS指令(10物質対応)対応
SPD対応
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
メモリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。