絞り込み
ブランド
  • インフィニオン
  • 富士通(22)
  • アドテック(17)
  • NEC(17)
  • プリンストン(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • グリーンハウス(10)
  • Apacer(10)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(9)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
  • NEC三菱(4)
  • CFD(シーエフデー)(3)
  • Verbatim(3)
  • AGI(3)
  • エレコム(2)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • アスウィンメモリ(2)
  • Dynabook(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
NORフラッシュメモリ(128Mビット) インフィニオンNORフラッシュメモリ(128Mビット)インフィニオン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様8M×16取付SMD/SMTタイプ【タイミング】AsynchronousシリーズS29GL128SインターフェースParallelメモリー128Mビット電流(mA)【アクティブ】60RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)2.7(最大3.6)パッケージ/ケースTSOP-56データバス幅16ビット最小動作温度(℃)-40
NORフラッシュメモリ(256Mビット) インフィニオンNORフラッシュメモリ(256Mビット)インフィニオン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ページアクセス時間が15nsと高速で、ランダムアクセス時間が90nsのフラッシュメモリです。 最大256ワード/512バイトの書き込みバッファを備え、プログラミング時間の短縮が可能で、高密度、高性能、低消費電力を必要とする組み込みアプリケーションに最適です。
その他【アクセス時間】90ns【ページアクセス】15ns最高温度(℃)【リフロー】+260仕上【リードボール】Matte Tin Platingインターフェースパラレルメモリー256MビットRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作電圧(V)2.7~3.6
メモリ